カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 自動車純正部品(87)
  • 自動車補修部品(68)
  • 制御機器(47)
  • バイク純正部品(43)
  • 事務用品(30)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • カー用品(22)
  • バイク部品(20)
  • オフィス家具(13)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「ke002」の検索結果

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形 コクヨナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形コクヨ
999税込1,099
1冊
5日以内出荷
ページ番号と見出しインデックスで、書いたコトがたどりやすいノートノートにはページ番号がふってあり、インデックスを内容毎に色分けしたり、ページ番号をメモしておくと、記録をどこに書いたかカンタンに見つけ出すことができるシンプルでさまざまな記録に対応しやすい3mm方眼罫Drawing Diary の追加ノートとしても使用できる
質量(g)282本体寸法(mm)135×216×123mm方眼罫、タブ&インデックス付きページ数見出し1ページ + 本文256ページ、全ページ番号付製本ぐる巻き製本、透明カバー付き
つづきの国のワークブック コクヨつづきの国のワークブックコクヨ
2,390税込2,629
1冊
翌日出荷
寸法(mm)160×223×51質量(g)519
パスタリフィル草 コクヨパスタリフィル草コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115grass green質量(g)8
パスタ蜜柑 コクヨパスタ蜜柑コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12yellow orange質量(g)12
パスタ草 コクヨパスタ草コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12grass green質量(g)13
パスタ山吹 コクヨパスタ山吹コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12marigold質量(g)13
パスタリフィル蜜柑 コクヨパスタリフィル蜜柑コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115yellow orange質量(g)8
パスタ臙脂 コクヨパスタ臙脂コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12wine red質量(g)13
パスタ桃 コクヨパスタ桃コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12pink質量(g)13
パスタリフィル桃 コクヨパスタリフィル桃コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115pink質量(g)8
パスタリフィル鉛 コクヨパスタリフィル鉛コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115steel gray質量(g)8
パスタリフィル深緑 コクヨパスタリフィル深緑コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115deep green質量(g)8
パスタリフィル砂 コクヨパスタリフィル砂コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115beige質量(g)8
パスタリフィル水 コクヨパスタリフィル水コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115aqua blue質量(g)8
パスタ焦茶 コクヨパスタ焦茶コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12burnt umber質量(g)12
パスタリフィル臙脂 コクヨパスタリフィル臙脂コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115wine red質量(g)8
パスタリフィル焦茶 コクヨパスタリフィル焦茶コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115burnt umber質量(g)8
パスタリフィル山吹 コクヨパスタリフィル山吹コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115marigold質量(g)8
パスタリフィル薄紫 コクヨパスタリフィル薄紫コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115lilac質量(g)8
パスタ常盤 コクヨパスタ常盤コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12viridian質量(g)12
パスタ深緑 コクヨパスタ深緑コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12deep green質量(g)12
パスタリフィル常盤 コクヨパスタリフィル常盤コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115viridian質量(g)8
パスタ砂 コクヨパスタ砂コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12beige質量(g)12
ドローイングノートブック コクヨドローイングノートブックコクヨ
679税込747
1冊
翌日出荷
寸法(mm)131×210×16質量(g)350
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,980税込17,578
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-350  0.35mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-350 0.35mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリンオールビニール
5,663税込6,229
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスのクラスター カラーシリーズの「KE-350」は、一般的な2類クラスの強度が有り、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。 屋外でも使用可能です。また、豊富なカラーバリエーションも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)389設置場所屋内・屋外特性防炎・耐候・UVカットサービス分類オーダー・加工
Strut Tower Bar KE2FW BLITZStrut Tower Bar KE2FWBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar KE2FW CX-5 BL BLITZStrut Tower Bar KE2FW CX-5 BLBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
製本工房 中表紙セット (A4 横) 50枚収納 レイメイ藤井製本工房 中表紙セット (A4 横) 50枚収納レイメイ藤井
359税込395
1個
翌々日出荷
ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【「製本工房」の本文差し替え用中表紙セット】ハードカバー製本が自分でできる製本工房の中表紙セットです。一度製本した「製本工房」の本文のみを簡単に差し替えられ、カバーを何度もお使いいただけます。製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。製本工房の使い方[1]原稿を付属の中表紙にセット。[2]本体中央のポールに差し込む。[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。セット内容:中表紙1枚、タイトルシール1枚、ストッパー1セット(2個)別売り対応 ハードカバー本体品番:KE50A4W, B, M, CA4横サイズ、50枚収納タイプ。
材質本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×212×7
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
16,200税込17,820
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
清水用渦巻ポンプ TON型 鶴見製作所清水用渦巻ポンプ TON型鶴見製作所
2,198,000税込2,417,800
1台
61日以内出荷
ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
844Ke リングゲージセット マール社844Ke リングゲージセットマール社
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)ホイルシリンダーTOKICO(トキコ)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から8日以内出荷
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
699税込769
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
サマコバ磁石 丸型 二六製作所サマコバ磁石 丸型二六製作所
599税込659
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B 信越化学工業2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B信越化学工業
39,980税込43,978
1セット(1kg×2缶)
60日以内出荷
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300難燃性(UL-94)V-0引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)(硬化後)1.48硬さ(デュロメータA)37外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色硬化条件80℃×2時間熱伝導率(W/mk)0.55粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL入数1kg×2缶混合比A剤(100):B剤(100)RoHS指令(10物質対応)対応
KE6910 ATENKE6910ATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)高度な機能※1ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアデュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hzステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応高速USBストレージ転送をサポートAuto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※31Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10kmデュアル電源 - デュアルDCジャックラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60HzLED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
USB→PS/2コンバーター ATENUSB→PS/2コンバーターATEN
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linuxバスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)プラグアンドプレイ
仕様【プラットフォーム】Windows / Linux付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.11(0.24lb)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1材質(ケース)プラスチック定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由)コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲80 cmリセットボタンプッシュボタン×1グリーンマーク認定USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
KE6900 シングル ラックマウントキット 2X-031G ATENKE6900 シングル ラックマウントキット 2X-031GATEN
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
シングル ラックマウントキットは、対応製品をサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、皿ネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら