カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 自動車純正部品(18)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ke12」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム(L) シート クッション (KE12) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (KE12)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (KE12) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (KE12)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業二液縮合型型取り用RTVゴム信越化学工業(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(1kg)
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN PP ネジ継手 エルボアズワン
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
帯留め 日本紐釦貿易帯留め日本紐釦貿易(3件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
スキッシュV(アルコール除菌液) エスコスキッシュV(アルコール除菌液)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
GATERA LEDランタン ぶらポン コンテックGATERA LEDランタン ぶらポンコンテック
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B信越化学工業
15,980税込17,578
1箱(1kg×2缶)
当日出荷から13日以内出荷
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
エルボ(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所エルボ(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
くい込み継手 KE形です。
コーム 5本足 日本紐釦貿易コーム 5本足日本紐釦貿易
999税込1,099
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ三桂製作所
589税込648
1個
3日以内出荷
速硬化RTVパテ 信越化学工業速硬化RTVパテ信越化学工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状トラスコ品番423-0043材質主成分:シリコーン質量(kg)2.37(主剤/硬化剤)青色/肌色容量(kg)2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量2kg
構内安全標識 PP NGAK-E12 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E12グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度15
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ125mm [ESD][INOX]精密用ニッパーエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
寸法(mm)125全長(mm)125
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)旭精工
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス) エスコ13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)エスコ
760税込836
1本
翌日出荷
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):127.5材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2アズワン品番64-2254-07
ディバイダー エスコディバイダーエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) エスコ305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KE-12
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
EA338KE-11用両刃ブレード替刃
入数(枚)1
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
フレーム(R) フロント バック (KE) MAZDA(マツダ)フレーム(R) フロント バック (KE)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ヒーター&パッド(L) クッション (KE) MAZDA(マツダ)ヒーター&パッド(L) クッション (KE)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スイッチ(R) パワー シート (KE) MAZDA(マツダ)スイッチ(R) パワー シート (KE)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
サポーター バック (KE) MAZDA(マツダ)サポーター バック (KE)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ユニット(L)シートアジャスター (KE) MAZDA(マツダ)ユニット(L)シートアジャスター (KE)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ヒーター&パッド(R) クッション (KE) MAZDA(マツダ)ヒーター&パッド(R) クッション (KE)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ヒーター&パッド(L),クッション MAZDA(マツダ)ヒーター&パッド(L),クッションMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ヒーター&パッド(R),クッション MAZDA(マツダ)ヒーター&パッド(R),クッションMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
産業用産業用リモートI/O MOXA産業用産業用リモートI/OMOXA
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
スキッシュV(アルコール除菌液) エスコスキッシュV(アルコール除菌液)エスコ
4,260税込4,686
1本
翌日出荷
弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当
内容量(L)4.5関連資料SDS日本語(0.36MB) チラシ(1.47MB)繰り返し・詰め替え対応
カバー NO.1 F.シート サイド (KE) MAZDA(マツダ)カバー NO.1 F.シート サイド (KE)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ノブ(R) スライド (KE) MAZDA(マツダ)ノブ(R) スライド (KE)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ノブ(R) ナックル (KE) MAZDA(マツダ)ノブ(R) ナックル (KE)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
トリム(R),シートクッション MAZDA(マツダ)トリム(R),シートクッションMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷