カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)

「ke1204」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B信越化学工業
15,980税込17,578
1箱(1kg×2缶)ほか
当日出荷から13日以内出荷
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
フライホイ-ル 三菱フライホイ-ル三菱
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
FLYWHEEL 三菱FLYWHEEL三菱
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
フライホイール 三菱フライホイール三菱
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
GB181LE-993用の交換部品です。
関連資料(0.1MB)
フライホイール 三菱フライホイール三菱
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
フライホイール 三菱フライホイール三菱
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
GB290PN-100Wの部品です
自動調心玉軸受 1204 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1204NSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)10000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1204K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1204KNSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1204K寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)10000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
オイルシール 15X28X7 91202KE1004 ホンダオイルシール 15X28X7 91202KE1004ホンダ
299税込329
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91202-KE1-004
シール(オイル)             KE125-A8 92049-1294 Kawasakiシール(オイル) KE125-A8 92049-1294Kawasaki
719税込791
1個
5日以内出荷
オイルシール 24×36×7 91205KE1004 ホンダオイルシール 24×36×7 91205KE1004ホンダ
739税込813
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91205-KE1-004
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応