23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。 文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください 材質非粘着性PE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50
1巻
799 税込879
当日出荷

標識テープ モノタロウ 動画あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番116-2075 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 質量(g)195 長さ(m)50 表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT 紙管サイズ(Φ)51mm
1巻
729 税込802
当日出荷

日本緑十字社バリケードテープ
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。 バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン 仕様非粘着 寸法(mm)60幅×50m×0.1 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。 仕様非粘着 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.1 質量(g)420 取付方式テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)50
1巻
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼネラルステッカーKEEP OUT エヴァンゲリオン
エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー! こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。 屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど 様々なところに貼ってお楽しみ下さい。
材質塩化ビニール ゴールド サイズS 文字内容KEEP OUT 取付方式ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)72×27(本体) 特性耐水性、鏡面
1枚
299 税込329
7日以内出荷

危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など 材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 質量(g)200 取付方式テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東エルマテリアル危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m
エコ商品
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。 両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4631 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 質量(g)330 タイプ非粘着タイプ 取付方式テープ 長さ(m)50 表示内容立入禁止(4ヶ国語) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 テープ長さ(m)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容危険立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605B メーカー中発販売 文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。 シート幅(mm)60 ストローク(m)(最大)3.5 シート厚さ(mm)0.3 材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂 質量(g)310
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険個所の区分けが簡単にできます。
取付方式テープ 文字内容キケン立入禁止 長さ(m)50 テープ幅(mm)60
1箱(30巻)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ 厚さ(mm)0.1 質量(g)330 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品バリケードテープ
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。 材質非粘着性PP テープ幅(mm)70
1巻
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。
材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ長さ(m)50
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7 材質ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語) 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様黄色地黒文字 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。 材質非粘着PP 文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 寸法(m)50
1ケース(40巻)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

セキスイ標識テープ
エコ商品
簡単にエリア規制が出来るテープです。(燃焼時に有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイト配合)。規制内容等を印刷・標示したポリエチレンの平テープです。目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。
用途危険個所等の立入防止・バリケード、安全対策用。 材質ポリエチレン 幅(mm)70 表示内容立入禁止 禁止入内 KEEPOUT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Description。Add another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.。Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.。You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!。Features。8-bit remote bidirectional I/O port。High-speed I2C interface(MCP23008)。Hardware address pins。Configurable interrupt output pin。Configurable interrupt source。Polarity Inversion register for input port data polarity config.。External reset input。Low standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:。1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz。2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz。4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHz
アズワン品番67-0421-32
1個
589 税込648
33日以内出荷