カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業服(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kelann」の検索結果

JK-614 PROTEC WINTER PARKA
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
インバータ FREQROL-D700シリーズ
三菱電機(77件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET
コミネ¥29,980税込¥32,9781着7日以内出荷ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
JK-614 プロテクトウインターパーカ
コミネ¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷から7日以内出荷JK-614 プロテクトウインターパーカ 街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) ウエストアジャスター アジャスター(上腕) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ 着脱可能フード コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
Bloomウェア
Bloom(ブルーム )¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
アーマードトップインナーウエア
コミネ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。材質ポリエステル
PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS
コミネ¥23,980~税込¥26,378~1着7日以内出荷ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
BK-061 FTCライディングシューズ
コミネ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981足6日以内出荷から7日以内出荷ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。 FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。 さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。 靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。色BLACK材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS
コミネ¥13,980~税込¥15,378~1着7日以内出荷強力な撥水効果を備えるストレッチカーゴパンツ。 薄手のフリースライニングにより、秋口から冬にかけて活躍。 ・Ultra water repellent warm pants ・Stretch cargo pants with ultra water repellent and breathable construction ・Laminated fleece lining ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective print for night safety on cargo pocket ・Big cargo pocket in the tilted position for easy access from riding position
ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個3日以内出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ライダースジャケット 7460-554
寅壱¥7,498~税込¥8,248~1着4日以内出荷素材の持ち味を活かしつつ、躍動感のあるフォルムでワンランクアップの個性。 ドット釦付雨ブタ胸ポケット 袖ペン差し付 スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付 袖口アジャスター 裾アジャスター混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)種別ライダースジャケット
防風ストレッチパーカー
GLADIATOR¥4,990税込¥5,4891着翌々日出荷XS~3XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。動きを快適にするストレッチ素材。深く大きめの胸縦ファスナーポケット。夜間の視認性を高める反射テープ(フード)。袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター。コードで裾回りを調節できる裾アジャスター。左袖マルチポケット。モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。カジュアルその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パーカー混率(%)ポリエステル100機能防風、ストレッチ名入れ可
Mylabel 互換テプラテープ
日本ナインスター(18件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)タイプ簡単にはがせる
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本(4L)当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用)
ジーベック(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着3日以内出荷ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。 立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。 吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。 立体感のある校倉造り 構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン種別長袖ブルゾンシリーズ8860・8870シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能清涼生地ドビークロス
BK-092 WP PROTEC TOURING BOOTS
コミネ¥16,980~税込¥18,678~1足4日以内出荷から7日以内出荷透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。 Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function ・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package ・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance ・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle ・TPU shift pad ・Reinforced toe box and heel counter ・Side zipper & Velcro closure ・Anti-imitation 4D label attached
JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU
コミネ¥23,980~税込¥26,378~1着7日以内出荷アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
ライダースジャケット7260-554
寅壱¥7,998~税込¥8,798~1着4日以内出荷ワイルドなジャケットスタイルを中和。 野暮ったさを払拭する、洗練されたルックス。 スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付 マチ付胸ポケット 袖ペン差し付 袖口アジャスター 裾アジャスター種別ライダースジャケット素材ポリエステル100%(昼夜ヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事