カテゴリ

  • 作業工具(44)
  • 保管用品(41)
  • 事務用品(41)
  • 厨房用品(38)
  • 縫製用品(27)
  • 卓上消耗品(24)
  • 自転車部品(24)
  • 介護用品(23)
  • 食品・飲料(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 店舗什器・備品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 日用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keo」の検索結果

関連キーワード
413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリート KEO スペーサー LOOK

    クリート KEO スペーサー

    LOOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    用途コンペンセイトフラットソール ローカーブ R > 185厚さ(mm)1.5互換性KEOグリップ / KEOクリート
  • クリート KEO GRIP レッド 9° LOOK

    クリート KEO GRIP レッド 9°

    LOOK
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    用途ロード付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚材質ポリアミド&TPU質量(g)ペア+留め具:68縦(mm)9横(mm)4
  • ペダル KEO 2 MAX ホワイト LOOK

    ペダル KEO 2 MAX ホワイト

    LOOK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:KEOグリップ●テンション:8~12●ペダル(g):140●総スタック高(ペダル+クリート)(mm):17.3 (11 + 6.3)材質プラットフォーム:ステンレススチール寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)328面積プラットフォーム:500mm2材質(スピンドル)クロモリ+テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • クリート KEO GRIP グレイ 4.5° LOOK

    クリート KEO GRIP グレイ 4.5°

    LOOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    用途ロード付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚質量(g)68縦(mm)9横(mm)4
  • ペダル KEO クラシック 3 プラス LOOK

    ペダル KEO クラシック 3 プラス

    LOOK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:KEOグリップ●ペダル(g):140●合計スタック高(ペダル+クリート)(mm):17、8 (11.5 + 6.3mm)材質プラットフォーム:ステンレススチール寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)350面積プラットフォーム:400mm2材質(スピンドル)クロモリ保持力8~12テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダル KEO BLADE POWER DUAL LOOK

    ペダル KEO BLADE POWER DUAL

    LOOK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    パワーメーター 限界を超えるパワー。取り付けが簡単、正確、軽量:。LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス。最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。このモデルもKeoブレードファミリーの一員です。最新世代のKeoブレードにパワーメーターを統合することで、最も効率的かつ市場最軽量のパワーメーター(260gペア)ができました。特許取得済みの独自技術であるブレードシステムとKeoクリートの精度が、クリップレスロードペダルのベンチマークを作り上げました。世界中のサイクリストやアスリートが納得の性能です。ポジションに影響なく、ペダルを交換するだけのパワーメーター。今回初めて、ポジションに影響することなくパワーデータの取得が可能になりました。電子部品の小型化により、53mmのQファクターと10.8mmのスタックハイトはノーマルのKeoブレードペダルのままです。バイク上のポジションやクリートのセットアップを変更することなく、標準ペダルからパワーペダルへの変更が簡単になりました。パワーだけじゃない。ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Keoブレードパワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度。パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。素早く簡単な取り付け。Keoブレードパワーデュアルの取り付け、接続、セットアップはすべて簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です。わずか数分でスタートです。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。
    仕様●アクスル:パワー●クリート:ケオ グリップ●リテンション:16材質プラットフォーム:ステンレス スチール幅(mm)デッキ:64寸法(mm)Qファクター:53ベアリングスチールブレードカーボン材質(ボディ)カーボン防水性IPX7面積(m2)踏:705テクノロジーブレード
  • ペダル KEO 2 MAX CARBON LOOK

    ペダル KEO 2 MAX CARBON

    LOOK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:KEOグリップ●スタック高合計(ペダル+クリート)(mm):17.3 (11 + 6.3)●ペダル(g):140材質プラットフォーム:ステンレススチール寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)カーボン質量(g)(ペア+クリート)312面積プラットフォーム:500mm2材質(スピンドル)クロモリ+保持力8~12テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダル 24 KEO BLADE 08 LOOK

    ペダル 24 KEO BLADE 08

    LOOK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●アクスル:クロモリ+●クリート:ケオ グリップ●スタックハイト + クリート(mm):14、8 ( 8、5 + 6、3 )●ペダル(g):115●リテンション:8幅(mm)デッキ:64寸法(mm)Qファクター:53ベアリングスチールブレードコンポジット材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:705テクノロジーブレード
  • ペダル KEO クラシック 3 ブラック LOOK

    ペダル KEO クラシック 3 ブラック

    LOOK
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:KEOグリップ●ペダル(g):140●合計スタック高(ペダル+クリート)(mm):17、8 (11.5 + 6.3)材質プラットフォーム:複合材寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)350面積プラットフォーム:400mm2材質(スピンドル)クロモリ保持力8~12テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダル KEO クラシック 3 BLK/WHT LOOK

    ペダル KEO クラシック 3 BLK/WHT

    LOOK
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:KEOグリップ●ペダル(g):140●合計スタック高(ペダル+クリート)(mm):17、8 (11.5 + 6.3)材質プラットフォーム:複合材寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)350面積プラットフォーム:400mm2材質(スピンドル)クロモリ保持力8~12テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダル 24 KEO BLADE CERAMIC 12 LOOK

    ペダル 24 KEO BLADE CERAMIC 12

    LOOK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●アクスル:クロモリ+●クリート:ケオ グリップ●スタックハイト + クリート(mm):14、8 ( 8、5 + 6、3 )●ペダル(g):115●リテンション:12幅(mm)デッキ:64寸法(mm)Qファクター:53ベアリングセラミックブレードカーボン材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:705テクノロジーブレード
  • ペダル KEO クラシック 3 BLK/RED LOOK

    ペダル KEO クラシック 3 BLK/RED

    LOOK
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:KEOグリップ●ペダル(g):140●合計スタック高(ペダル+クリート)(mm):17、8 (11.5 + 6.3)材質プラットフォーム:複合材寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)350面積プラットフォーム:400mm2材質(スピンドル)クロモリ保持力8~12テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 8 kit LOOK

    ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 8 kit

    LOOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。カーボンブレードのテンションは万が一破損した時にて交換可能です。※長さについて、ペダルのブレードご確認をお願いいたします。
    商品番号290605829058
  • ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 16 kit LOOK

    ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 16 kit

    LOOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。カーボンブレードのテンションは万が一破損した時にて交換可能です。※長さについて、ペダルのブレードご確認をお願いいたします。
    商品番号29060
  • ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 20 kit LOOK

    ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 20 kit

    LOOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。カーボンブレードのテンションは万が一破損した時にて交換可能です。※長さについて、ペダルのブレードご確認をお願いいたします。
    商品番号29061
  • ペダルパーツ KEOクリート用20mm ネジ(x6) LONG LOOK

    ペダルパーツ KEOクリート用20mm ネジ(x6) LONG

    LOOK
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダルの補修品
    商品番号151059入数(個)6
  • ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 20 kit LOOK

    ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 20 kit

    LOOK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。わずか30秒でブレードを交換することにより、各サイクリストの好みに合わせて(ソフトからハードまで)簡単に係合/解除のテンションを調整。セット内容。Power 20リテンションブレード2枚、レバーアクスル2本、レバーアクスル抽出ツール1本。Keo Blade Powerと互換性があります 。
    商品番号29014素材カーボンカテゴリーロード(パワー)
  • ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 16 kit LOOK

    ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 16 kit

    LOOK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。わずか30秒でブレードを交換することにより、各サイクリストの好みに合わせて(ソフトからハードまで)簡単に係合/解除のテンションを調整。セット内容。Power 16リテンションブレード2枚、レバーアクスル2本、レバーアクスル抽出ツール1本。Keo Blade Powerと互換性があります。
    商品番号29013素材カーボンカテゴリーロード(パワー)
  • KEOS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント オネジソケット セキスイ

    KEOS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント オネジソケット

    セキスイ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121)形状ソケット備考ネジ部はテーパーネジです
  • キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク

    FKD(フクダ精工)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数2
  • 表面実装用平行連結コネクター(オス側) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結コネクター(オス側)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKESシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKESシリーズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下推奨クリーム半田厚(μ)100~120
  • キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク

    FKD(フクダ精工)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数2
  • キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL

    FKD(フクダ精工)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
  • キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH

    FKD(フクダ精工)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
  • 表面実装用平行連結電線タイプコネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結電線タイプコネクター

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。 相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKES-3R-2PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数50回以下
  • 表面実装用平行連結コネクター(メス側) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結コネクター(メス側)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKEOシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ適合オスピン:KEOシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下
  • US-L クリートセット MKS(三ヶ島)

    US-L クリートセット

    MKS(三ヶ島)
    1,798税込1,978
    1ペア
    3日以内出荷
    US-L用3つ穴クリート KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応) 予備のシューズや補修用に最適 歩行時の滑り軽減用グリップ付き
    グレー
  • ファスト48ペダル2 Dixna

    ファスト48ペダル2

    Dixna
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    ファスト 48mmシリーズのニューモデル。伝達効率を高め踏み面を広げた設計。48mmの狭小シャフトによって、より効率的な回転に誘導する。アルミボディー。シールドベアリング。 48mmクロモリシャフト。LOOK KEOクリート(6°)
    BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)333
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(386件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度繰り返し・詰め替え対応
  • タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式 モノタロウ

    タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一度にタオルが20枚干せ、収納時には折りたたみが出来ます。
    用途室内でのタオル干しに仕様タオル掛け本数:20材質ハンガー部:スチール(SUS201)粉体塗装仕上げ、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720
  • R251DU ロードクリップレスペダル wellgo(ウェルゴ)

    R251DU ロードクリップレスペダル

    wellgo(ウェルゴ)
    5,598税込6,158
    1セット
    5日以内出荷
    クリップレスペダルビギナーから長距離ツーリングまで幅広いライダーに対応するロードバイク向けクリップレスペダル 流線型デザインの軽量なアルミボディに踏面にはステンレスプレートを採用 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能 ビンディング部のテンション調整可能(インジケーター付き) スライド角6度の「RC7-B」クリート付属 wellgo「RC7」「RC5」、LOOK「KEO」クリートに対応
    ブラック付属品クリート(RC7-B)適合クリート/RC7(-A/-B/-C)、RF5(-A/-B/-C)、KEOクリート材質アルミニウム寸法(mm)87×89×32質量(g)282ベアリング2DU(ポリマーベアリング)スピンドルクロモリ
  • クリート デルタ ブラック 0° LOOK

    クリート デルタ ブラック 0°

    LOOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    摩擦が少ないポリアセタール樹脂製 。デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。
    仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5 x 11mm 6 ワッシャー質量(g)(ペア)75(ボルト込)商品番号8145縦(mm)調整:12横(mm)調整:4素材ポリアセタール & PTFEカテゴリーロード インドアバイク
  • クリート デルタ フィットネス グリップ レッド LOOK

    クリート デルタ フィットネス グリップ レッド

    LOOK
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    摩擦が少ないポリアセタール樹脂製 。デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。
    仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5×11 6 ワッシャー質量(g)ペア:75角度(°)フロート:0 & 9 (ブラック & レッド)商品番号25673縦(mm)調整:12横(mm)調整:4素材ポリアセタール & PTFEカテゴリーロード インドアバイク
  • カーボンパーツ チェインガード ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ チェインガード

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    39,980税込43,978
    1個
    36日以内出荷
  • 石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用取付押え金具

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板
  • カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラスよけ 折りたたみゴミネットボックス

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    3,310税込3,641
    1個
    当日出荷
    カラスや野良猫からゴミを守る便利な折りたたみゴミ収集ボックス。材質:ポリエステル。サイズ:500×500×500mm(組立時)。セット内容:本体×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質ポリエステル組立寸法(mm)500×500×500セット内容本体×1包装形態OPP袋個包装質量(g)775折り畳み可否
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ダークブラウン奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ブラック
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下]

    仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下

    ハヤシ[靴下](13件のレビュー)
    649税込714
    1袋(3足)
    当日出荷
    メッシュでは珍しいミドル丈靴下! つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地! 高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!
    サイズ(cm)24.5~27混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)入数3足かかとからの長さ(cm)約12指タイプ先丸
  • 工事請負契約書 日本法令

    工事請負契約書

    日本法令(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(5組)
    当日出荷
    簡易型、ノーカーボン・2枚複写
    用途工事請負契約書(簡易型)サイズB4種別簡易型