「kew 8601」の検索結果
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする。試験用アダプタ。測定器との接続で各種試験をスマートに実施!。充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能。測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能。オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書
適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40)
定格電圧(V)最大AC250
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境高度2000m以下
保存温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53
電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
バッテリ電圧の判別が可能
制御用バッテリ :「Low表示」
動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」
車体・シャーシへの漏電状況を判別可能
漏電なし :「発音」、「発光」なし
漏電注意 :「Low表示」
漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」
残留電荷の放電を促進。
小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。
検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。
電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D
※特許出願中
※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
トラスコ品番731-0064
使用温度範囲(℃)-10~40
使用電池アルカリボタン電池LR44×2個
動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。
本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。
制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定
付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書
寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR-2025×1
表示3桁LCD表示
機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック
絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V
動作電圧6V±1V
絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
極数接地2P
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)-10~45
入出力最大6000W/最大30A
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧(V)200(50/60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷