「key bak」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAKカラビナ付きキーリール サイドキックKEY-BAK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm)耐荷重(g)垂直:112
リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAKリール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデルKEY-BAK
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)質量(g)69固定方法ベルトクリップコード長さ(cm)120
KEY-BAK-L 120cmケブラーコード KEY-BAKKEY-BAK-L 120cmケブラーコードKEY-BAK
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スタンダードサイズのキーリール。コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリールです。コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。ベルトクリップタイプ。落下防止・セキュリティ対策にオススメです。
材質ABS、ケブラー繊維等質量(g)69本体寸法(mm)50×90×19
マーキー・ギア ケブラータイプ 大一鋼業マーキー・ギア ケブラータイプ大一鋼業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー質量(g)81コード長さ(cm)120
キーバック  カラビナ付 ダイケンキーバック カラビナ付ダイケン
4,698税込5,168
1個
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。幅(mm)53高さ(mm)190コード長さ(m)0.6質量(g)48仕様引込力:225~280gトラスコ品番363-1842材質(ケース)ポリカーボネート(チェーン)ステンレス
キーバック 回転式ベルトクリップ ダイケンキーバック 回転式ベルトクリップダイケン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。質量(g)57仕様引込力:225~280g材質(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)98コード長さ(m)0.6
マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ 大一鋼業マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ大一鋼業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス質量(g)93チェーン長(mm)110
キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm 中林製作所キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm中林製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)40以下コードPEライン伸長(cm)120
マーキー・ギア ケブラータイプ 大一鋼業マーキー・ギア ケブラータイプ大一鋼業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ブラック材質本体:スチール、ワイヤー:ケブラー質量(g)72コード長さ(cm)120
キーホルダー リール式 モノタロウキーホルダー リール式モノタロウ(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス厚さ(mm)約19
キーバックワイヤー120センチ TMCキーバックワイヤー120センチTMC(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。 ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質ステンレスより線、ビニールコーティング本体外径(Φmm)60全長(cm)最大120リング外径(Φmm)30
セーフティリール セフリル タジマツール(TJMデザイン)セーフティリール セフリルタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
ベルトループ&キーバックリール 中林製作所ベルトループ&キーバックリール中林製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15全長(mm)約150質量(g)55適合ベルト幅(mm)50長さ(cm)(PEライン)約55耐荷重(g)50以下
キーリール 光キーリール(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8750材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)52厚さ(mm)約19高さ(mm)157質量(g)79コード長さ(m)1.20
キーリール ストッパー付 光キーリール ストッパー付(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。仕様引込力50gトラスコ品番356-8776材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン幅(mm)54厚さ(mm)約25高さ(mm)103質量(g)41コード長さ(m)0.95
キーリール スモールサイズ 光キーリール スモールサイズ(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8768材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)41厚さ(mm)約19高さ(mm)103質量(g)47コード長さ(m)0.55
キーバック  据付用ビス付 ダイケンキーバック 据付用ビス付ダイケン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
引込式キーリールです。据付用ビス付です。
用途小さな工具やゲージ用。トラスコ品番363-1796材質(本体)スチール(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)95質量(g)50コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
キーバック ベルト通しフラップ付 ダイケンキーバック ベルト通しフラップ付ダイケン
7,698税込8,468
1個
当日出荷
57mm幅までのベルトに通せます。揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。
用途警備員用。トラスコ品番363-1788材質(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)(チェーン)ステンレス幅(mm)74高さ(mm)151質量(g)78コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
バンジーリール ベストツールバンジーリールベストツール(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
キーバックリール 中林製作所キーバックリール中林製作所(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン質量(g)50耐荷重(g)40以下
Cherry MX Switch Breakout SPARKFUNCherry MX Switch BreakoutSPARKFUN
799税込879
1個
33日以内出荷
DescriptionCherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. With the SparkFun Cherry MX Switch Breakout we have made the switches more easily adaptable to breadboard or perfboard-based projects. The Cherry MX Switch Breakout is a perfect prototyping tool for projects ranging from a single-key user-input to fully-custom 101-key keyboards.In addition to breaking out the switch contacts to breadboard-compatible headers, the Cherry MX Switch Breakout also provides access to an optional switch-mounted LED. Plus, the pin break-outs are designed with keyboard matrix-ing in mind, so you can interconnect as many boards as you'd like into a row-column configuration, keeping the I/O-pin requirements as low as possible.Note:If you are looking for a Cherry MX Switch to use with this breakout, we've got you covered! CLICK HERE!Get Started with the Cherry MX Switch GuideFeaturesSupport for 3mm LEDFootprint for LED current-limiting resistorFootprint for switch-isolating diodeChain-able in row/column matricesDesigned to match standard key spacing and keyboard row offsets
アズワン品番67-0419-91
SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout SPARKFUNSparkFun 2D Barcode Scanner BreakoutSPARKFUN
20,980税込23,078
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout is a nifty little breakout board featuring the DE2120 barcode scanner module from DYScan. The DE2120 reads 20 different barcode symbologies(both 1D and 2D)using a camera coupled with on-board image processing to identify and decode everything from UPC codes to QR codes. The module also features two LEDs:one for illumination and one to project the red line that you're used to seeing from laser-based scanners.This breakout board makes it easy to explore all of the capabilities of the DE2120 without dealing with finicky flat flex cables. The scanner's USB interface is exposed via the on-board USB-C connector. A buzzer and status LED are connected to the module through appropriate drive circuits and a push button tactile switch is provided on the "trigger" pin. When you're ready to incorporate the module into your embedded project, you can leverage the 5 pin header for direct access to the TTL serial pins, power pins, and trigger input.The module can be configured either by using the serial interface or by scanning command barcodes found in the Settings Manual.All keyboard, HID, and serial can be transmitted over the single USB-C connector. The DE2120 has the unique ability to enumerate all three protocols including a CDC serial driver so the device appears as a standard COM port.Get Started with the 2D Barcode Scanner Breakout Hookup GuideFeaturesUSB-C Connector for USB HID Interface and Virtual COM portReads 20 different symbologies1D SymbologiesUPC-AUPC-EEAN-8EAN-13Code 128GS1-128Code 39Code 93Code 11Interleaved 2-of-5Matrix 2-of-5Industrial 2-of-5CodabarMSIGS1 DataBarDatalogic 2-of-52D SymbologiesQR CodeData MatrixPDF 417Micro PDF 417Aztec Code
アズワン品番67-0430-36