Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10
言語表示日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き
対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)約110(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)読み取り:150
光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下
インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)200
商品タイプハンディ
読取方式CCD離し読み
関連キーワード