カテゴリ

  • 作業服(907)
  • バイク純正部品(200)
  • メカニカル部品(47)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 学童・教育用品(17)
  • 制御機器(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf 96」の検索結果

1,311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 低粘度品

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
  • シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 高粘度品

    信越化学工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
  • シリコンオイル KF96 三商

    シリコンオイル KF96

    三商
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(1kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。一般用。ジメチル系。
    使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1895件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(1kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
  • シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96ADF 食品用

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,018~
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
    色無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    色無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)

    シリコンオイル KF96 1.5CS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
    適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用粘度1.5C/S危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル KF96H 100000CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96H 100000CS

    信越化学工業
    ¥23,076税込¥25,384
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • シリコーンオイル(離型)KF-96-1000CS アズワン

    シリコーンオイル(離型)KF-96-1000CS

    アズワン
    ¥5,910税込¥6,501
    1個
    当日出荷
    離型・潤滑・消泡に適しています。
    タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-1000CS引火点(℃)315以上粘度1000cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-07
  • シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS アズワン

    シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS

    アズワン
    ¥5,910税込¥6,501
    1個
    当日出荷
    離型・潤滑・消泡に適しています。
    タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-500CS引火点(℃)315以上粘度500cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-06
  • シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96-200CS

    信越化学工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1kg×10缶)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
    用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96-200CS

    信越化学工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(1kg×1缶)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
    用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(服のみ)(KF96032) サンエス
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    レッド

    空調風神服 チタン加工ベスト(服のみ)(KF96032)

    サンエス(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています。・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています。・隠しボタン付き左胸ポケット
    混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • 親子札 KF969 光
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 KF969

    光
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)1170縦(mm)60横(mm)40
  • 親子札 KF968 光
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 KF968

    光
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)560
  • (KF960)MOP ニッサン

    (KF960)MOP

    ニッサン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • (KF960)クロス ニッサン

    (KF960)クロス

    ニッサン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • METER COMB   37100KF9630 ホンダ

    METER COMB 37100KF9630

    ホンダ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
  • RIM HEADLIGHT   33101KF9630 ホンダ

    RIM HEADLIGHT 33101KF9630

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100KF9670 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100KF9670

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE ELECTRIC    50340KF9630 ホンダ

    PLATE ELECTRIC 50340KF9630

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH,WINKER   35210KF9681 ホンダ

    SWITCH,WINKER 35210KF9681

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • TACHOMETER ASSY   37250KF9630 ホンダ

    TACHOMETER ASSY 37250KF9630

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,REGULATOR   31601KF9680 ホンダ

    STAY,REGULATOR 31601KF9680

    ホンダ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • TACHOMETER ASSY.   37250KF9650 ホンダ

    TACHOMETER ASSY. 37250KF9650

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37200KF9631 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200KF9631

    ホンダ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP  77200KF9650 ホンダ

    SEAT COMP 77200KF9650

    ホンダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • TACHOMETER ASSY   37250KF9631 ホンダ

    TACHOMETER ASSY 37250KF9631

    ホンダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
  • TACHOMETER.ASSY   37250KF9681 ホンダ

    TACHOMETER.ASSY 37250KF9681

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • TACHOMETER ASSY.   37250KF9600 ホンダ

    TACHOMETER ASSY. 37250KF9600

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY.   37200KF9610 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY. 37200KF9610

    ホンダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • CORD,RR.EARTH   33615KF9671 ホンダ

    CORD,RR.EARTH 33615KF9671

    ホンダ
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT ASSY,HEAD   33100KF9630 ホンダ

    LIGHT ASSY,HEAD 33100KF9630

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷