カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 作業服(84)
  • メカニカル部品(47)
  • 制御機器(36)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 物流用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 機構部品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-100」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)

    サンエス(4件のレビュー)
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-19車輪タイプ双輪
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-20車輪タイプ双輪
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-21車輪タイプ双輪
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-25
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-23
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-24
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    。抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-34
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK

    一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2

    KVK(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
    用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • クッキングスケール タニタ

    クッキングスケール

    タニタ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
    付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF100型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF100型

    マキシンコー
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)白色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
  • 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100 SMC

    角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 給料袋 テープ付 茶 角8 100枚 今村紙工

    給料袋 テープ付 茶 角8 100枚

    今村紙工
    489税込538
    1パック(100枚)
    当日出荷
    紙幣の封入にほどよいサイズです。便利な書き込み欄付きなので、給与の支払いに役立ちます。テープ付きの為、封かん作業が簡単。角8(B5用紙3つ折)に対応した定型封筒です。坪量85g/m2の古紙パルプ配合40%再生紙を使用しております。
    用途給与の支払いの際に。
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    セット内容服、ファン、バッテリー混率(%)ポリエステル100
  • MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100) SMC

    MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • イレクター サンアローキャスター 矢崎化工

    イレクター サンアローキャスター

    矢崎化工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。
    用途イレクター・一般兼用タイプ材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
  • フランジインレット用カバー アメリカン電機

    フランジインレット用カバー

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
  • フリージョイント 未来工業

    フリージョイント

    未来工業
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
    種類ダクト
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー

    Flash Forge
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
    材質PLA樹脂長さ(m)フィラメント:350内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

    サンエス
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材デュスポ:ポリエステル100%
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材デュスポ:ポリエステル100%
  • リニア紙管 TRUSCO

    リニア紙管

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
    用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
  • KF型両つば車輪 伊藤鋳工

    KF型両つば車輪

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
  • 119 ツメキリ 貝印

    119 ツメキリ

    貝印
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でシャープな切れ味。
    仕様●パッケージサイズ:140×50×20mm●重量:66gアズワン品番65-8923-22
  • 壁貫通フレキ 未来工業

    壁貫通フレキ

    未来工業
    8,898税込9,788
    1箱(2本)
    翌日出荷
    給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
    全長(m)1
  • 119 ツメキリ 貝印

    119 ツメキリ

    貝印
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でシャープな切れ味。
    仕様●パッケージサイズ:140×50×25mm●重量:45gアズワン品番65-8923-19
  • 超低温ストッカー カノウ冷機

    超低温ストッカー

    カノウ冷機
    5,798,000税込6,377,800
    1台
    3日以内出荷
    温度表示デジタル温度表示
  • ケルダールフラスコ HARIO

    ケルダールフラスコ

    HARIO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    口部は割れにくい肉厚リム加工
    種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • フード付角型ルーバー LKF 河村電器産業

    フード付角型ルーバー LKF

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21