「kf-100e」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    12,980税込14,278特価
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • デジタル型過電流継電器 K2OC omron(オムロン)

    デジタル型過電流継電器 K2OC

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
    電源電圧入力共用
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)

    サンエス(4件のレビュー)
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
  • クッキングスケール タニタ

    クッキングスケール

    タニタ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
    最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
  • 高性能除塵フィルター 三菱電機

    高性能除塵フィルター

    三菱電機(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
  • 零相電圧検出装置 omron(オムロン)

    零相電圧検出装置

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    種類零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器のセット品ケーブル長(m)3
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途外径ねじ切りホルダ勝手右勝手
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持