カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • バイク部品(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-21」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輪ゴムバンド Meltec(大自工業)

    輪ゴムバンド

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
    用途軽トラックのホロ止めに。
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    219税込241
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック INAX(LIXIL)

    フック

    INAX(LIXIL)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)
    689税込758
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • コーティングフック 光

    コーティングフック

    789税込868
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂コーティングフックです。
    用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40質量(g)約67 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
  • シートカバー(PVC製) エスコ

    シートカバー(PVC製)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1枚
    翌日出荷
    シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
    用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
  • 角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト NAKANO

    Uボルト

    NAKANO
    4,380税込4,818
    1個
    3日以内出荷
  • ダックスライサー カンダ[厨房用品]

    ダックスライサー

    カンダ[厨房用品]
    10,980税込12,078
    1丁
    4日以内出荷
    材質幅(mm)50質量(g)190刃渡り(mm)205
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 陳枝記オールステンレス ダックスライサー 陳枝記

    陳枝記オールステンレス ダックスライサー

    陳枝記(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
    全長(mm)309質量(g)164寸法(幅W×奥行D)(mm)211×50サイズ(inch)8TKG品番9-0420-1202TKG品番(2017)6-0394-1202
  • 陳枝記オールステンレス ダックスライサー 陳枝記

    陳枝記オールステンレス ダックスライサー

    陳枝記
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
    全長(mm)275質量(g)146寸法(幅W×奥行D)(mm)178×52サイズ(inch)7TKG品番9-0420-1201TKG品番(2017)6-0394-1201
  • 25-50mm デジタル面付錠 エスコ

    25-50mm デジタル面付錠

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KF-21
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • [防爆]平たがね エスコ

    [防爆]平たがね

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。
    エスコ品番EA642KF-21材質アルミニウム青銅厚さ(mm)17全長(mm)150質量(g)170先端幅(mm)18
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 抗ウイルス抗菌透明フィルム 光

    抗ウイルス抗菌透明フィルム

    3,398税込3,738
    1箱(15枚×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
    用途スイッチ用、エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど、丸ボタン・スイッチ用付属品抗菌済シールタイプ強粘着耐用年数(年)約10年
  • 角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • 角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット C-UKF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット C-UKF

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)45
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • Uボルト CK F ナカノ NAKANO

    Uボルト CK F ナカノ

    NAKANO
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • スレン安定補助液徳用 桂屋ファイングッズ

    スレン安定補助液徳用

    桂屋ファイングッズ
    799税込879
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    堅牢スレン建染め染料用の安定補助液です。
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,214税込2,435
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • 角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40質量(g)約75 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)