カテゴリ

  • オフィス家具(593)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • バイク純正部品(98)
  • 制御機器(90)
  • 切削工具(46)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 農業機械(25)
  • 自動車純正部品(21)
  • 機構部品(17)
  • 安全用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 家電(11)
  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建築金物(7)
  • 安全標識(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-4」の検索結果

1,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ハーネスリヤー (1KF4) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KF4)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KF4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KF4)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (KF04) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (KF04)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
HEAD GASKET,CYLIN   12251KF0004 ホンダHEAD GASKET,CYLIN 12251KF0004ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
GASKET,HEAD COVER   12391KF0004 ホンダGASKET,HEAD COVER 12391KF0004ホンダ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
形状長方形
カラーエフ 未来工業カラーエフ未来工業(8件のレビュー)
519税込571
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
はんだこてセット SK11はんだこてセットSK11(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。温度(℃)480材質66ナイロン、ステンレス、金属全長(mm)205質量(g)45
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
化粧鏡 INAX(LIXIL)化粧鏡INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形
スティック・タイトル用銘板 ユーボンスティック・タイトル用銘板ユーボン
969税込1,066
1袋(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
エコポリペール角型 フタ セキスイエコポリペール角型 フタセキスイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
エコポリペール角型用フタです。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
NW センターリング フロパーサルNW センターリングフロパーサル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
シリコーンスプレー型離型剤 信越化学工業シリコーンスプレー型離型剤信越化学工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
NW ブランクフランジ フロパーサルNW ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)5
こころふせん ありがとう マルアイこころふせん ありがとうマルアイ
299税込329
1個
当日出荷
商品構成単色
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
15,980税込17,578
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品]便器すき間テープ 2枚入サンコー[日用品]
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。 裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。 2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。 ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。 お洗濯して繰り返しご使用できます。
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
マグネットフローター(鉄板分離器) カネテックマグネットフローター(鉄板分離器)カネテック
279,800税込307,780
1組
当日出荷から8日以内出荷
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
ストッパー付メジャー エスコストッパー付メジャーエスコ
630税込693
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式) サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
ロープはしごEK用 片ハッカー ピカコーポレイションロープはしごEK用 片ハッカーピカコーポレイション
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
用途手すり等用有効幅(mm)口径55
オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業オイル型離型剤(一般用)信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
メラミンお子様食器「コロちゃん」 汁椀 千羽鶴印(エンテック)メラミンお子様食器「コロちゃん」 汁椀千羽鶴印(エンテック)
579税込637
1個
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂容量(mL)240直径×高さ(mm)Φ97×46TKG品番9-2430-0501TKG品番(2017)6-2214-2301
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)室内部材 自然給気口Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック
当日出荷から翌々日出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサルNW ダブルピンクランプ(メッキ無)フロパーサル
689税込758
1個
当日出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
NW ダブルピンクランプ フロパーサルNW ダブルピンクランプフロパーサル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
リノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤 Kieselリノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤Kiesel
9,398税込10,338
1個(12kg)
3日以内出荷
用途リノリウム、ブルテンボードの施工クリーム容量(kg)12使用時間(分)塗布後作業可能:5~30(温度20℃)主成分アクリル系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆オープンタイム(分)5~10(温度20℃)硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物
...