カテゴリ

  • オフィス家具(496)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • バイク純正部品(60)
  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • メカニカル部品(35)
  • 機構部品(20)
  • 切削工具(20)
  • バイク部品(18)
  • 農業機械(14)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-8」の検索結果

928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1KF8)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(1KF8)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KF8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KF8)MAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KF8) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KF8)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1KF8)ボードセット,フロアー MAZDA(マツダ)(1KF8)ボードセット,フロアーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
(KF8AA)HB カード ニッサン(KF8AA)HB カードニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ベアリング ラジアルボール 91003KF0008 ホンダベアリング ラジアルボール 91003KF0008ホンダ
739税込813
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91003-KF0-008
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF8) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF8)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,407税込1,548
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
化粧棚(テネラシリーズ) INAX(LIXIL)化粧棚(テネラシリーズ)INAX(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
寸法(mm)450×132×65クリア材質(棚板)ABS樹脂材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
スモールノブ SKF MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ SKFMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(めねじ) MKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
34,980税込38,478
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
シャワーホース接続パッキン KVKシャワーホース接続パッキンKVK(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
ブロンズカラビナフック AIOULE(ふじわら)ブロンズカラビナフックAIOULE(ふじわら)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
FKペイントマーカー(太字) 不易糊工業FKペイントマーカー(太字)不易糊工業
319税込351
1本
当日出荷
耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。質量(g)36温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)角芯 8材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
893税込982
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフックAIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
化粧棚 INAX(LIXIL)化粧棚INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
シルバー材質(棚板)ステンレス
メラミンお子様食器「コロちゃん」 スープ皿 千羽鶴印(エンテック)メラミンお子様食器「コロちゃん」 スープ皿千羽鶴印(エンテック)
799税込879
1個
3日以内出荷
お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状丸皿短辺(mm)137長辺(mm)155TKG品番9-2430-0701TKG品番(2017)6-2214-2501
活性炭フィルター 日立産機システム活性炭フィルター日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ティー PKF 正和ティー PKF正和
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類M
こころふせん ほんのきもち マルアイこころふせん ほんのきもちマルアイ
299税込329
1個
5日以内出荷
商品構成単色
MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工MD平面コーナー45°(室内用)因幡電工
799税込879特価
1本
当日出荷
用途平面45°曲り種類平面コーナー45°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
テレビは6段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)対応インチサイズ~65V型
表示プレート 標準タイプ 未来工業表示プレート 標準タイプ未来工業
729税込802
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から11日以内出荷
【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
SA18-8ハンドウォッシャースタンド TKGSA18-8ハンドウォッシャースタンドTKG
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
キッチンフロアーで移動可能な、清潔な手洗い車です。
仕様リング内径Φ295キャスターΦ75×4自在(2ストッパー付)材質本体/ステンレス、キャスタ/ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×800TKG品番9-1434-0201TKG品番(2017)6-1288-0201
お湯ぴた計量カートリッジ(Eタイプ) KVKお湯ぴた計量カートリッジ(Eタイプ)KVK
4,998税込5,498
1個
欠品中
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
739税込813
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
種類ダクト
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
レール付化粧棚 INAX(LIXIL)レール付化粧棚INAX(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂寸法(mm)450×132×65クリア材質(棚板)ABS樹脂材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
車いす用ガートル棒セット(伸縮式) 日進医療器(車イス)車いす用ガートル棒セット(伸縮式)日進医療器(車イス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。ガートル棒と止め金具のセットです。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×810~1510松吉医科器械コード23-7115-02取付可能パイプ径(Φmm)19~22
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKFMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
...