離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型
使用温度(℃)-50~+200
型番KF-96-500CS
引火点(℃)315以上
粘度500cSt
内容量(kg)1
アズワン品番1-8934-06
1個
¥5,366
税込¥5,903
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
色無色透明(液体)
比重0.97(25℃)
有効成分100%
外観無色透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
関連キーワード