カテゴリ

  • バイク純正部品(6,381)
  • オフィス家具(3,990)
  • メカニカル部品(2,995)
  • 作業服(1,688)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,234)
  • 制御機器(1,013)
  • 配管・水廻り設備部材(891)
  • 学童・教育用品(749)
  • 自動車純正部品(557)
  • パソコン/周辺機器(420)
  • トラック純正部品(385)
  • 科学研究・開発用品(222)
  • バイク部品(217)
  • 農業機械(211)
  • 安全標識(205)
  • 電気材料(202)
  • 空調・照明・電設資材(188)
  • 建築金物(184)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(164)
  • 切削工具(152)
  • 家電(149)
  • 測定用品(145)
  • 機構部品(135)
  • 物流用品(118)
  • 建材・エクステリア(107)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(88)
  • 事務用品(84)
  • 介護用品(82)
  • 安全靴・作業靴(76)
  • 作業工具(75)
  • 厨房用品(73)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 卓上消耗品(70)
  • 医療(68)
  • 自動車補修部品(64)
  • スプレー・オイル・グリス(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 溶接用品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • カー用品(47)
  • 防災用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 防犯用品(33)
  • 理美容(32)
  • 安全保護具(32)
  • 住設機器(30)
  • 安全用品(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 清掃用品(27)
  • 研磨材(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 保管用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • マスク(18)
  • 電動工具(18)
  • 日用品(16)
  • ヘルスケア(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 縫製用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗料(3)
  • 進物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「kf」の検索結果

24,314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿自動秤 KF上皿自動秤KF(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で30kgまで量れます。
寸法(mm)約300×300×340質量(kg)約6.5種類上皿はかりひょう量(kg)30表示形式アナログ計量皿形状
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(137件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
上皿自動秤 KF上皿自動秤KF(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。
寸法(mm)約240×275×280質量(kg)約2.3種類上皿はかりひょう量(kg)20表示形式アナログ計量皿形状
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)サンエス(4件のレビュー)
4,900税込5,390
1着
当日出荷から3日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
キャップラジエーター (KF) MAZDA(マツダ)キャップラジエーター (KF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ナット フランジ 12MM 90306KF0003 ホンダナット フランジ 12MM 90306KF0003ホンダ(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
90309KF0003 ホンダ90309KF0003ホンダ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90309-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CB1000R
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450) サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450)サンエス
3,990税込4,389
1着
当日出荷から6日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
MB44KF用ゴムホルダー ミヤコMB44KF用ゴムホルダーミヤコ(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様VU50用適合本体MB44KF
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)サンエス
4,490税込4,939
1着
当日出荷から6日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
Oリング 33.2X2.4 91356KF0003 ホンダOリング 33.2X2.4 91356KF0003ホンダ(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番91356-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)サンエス(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1着
当日出荷から6日以内出荷
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
ハイブリッド リフィル KF5 ぺんてる(アストラム)ハイブリッド リフィル KF5ぺんてる(アストラム)
46税込51
1本
当日出荷
水性ゲルインキボールペンです。 筆跡は耐水、耐光性です。
材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)サンエス(1件のレビュー)
4,900税込5,390
1着
当日出荷から6日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
ワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000 ホンダワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000ホンダ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-KF0-000主な適合車種(ホンダ)GROM
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)サンエス
3,790税込4,169
1着
当日出荷から6日以内出荷
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ 工進バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ工進(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
KF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)KF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,337税込3,671
1個
3日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ25×49備考左締め
KF型立体マスク TRUSCOKF型立体マスクTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。トラスコ品番407-1071材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)形状立体ホワイトサイズフリー入数(枚)30構造4層寸法(縦×横)(mm)80×205包装形態個包装縦(mm)80横(mm)205ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
799税込879
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサー (KF) MAZDA(マツダ)コンデンサー (KF)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ウォーキングメジャー10KF ムラテックKDSウォーキングメジャー10KFムラテックKDS
9,398税込10,338
1個
当日出荷
長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
ボックスバッテリー (KF) MAZDA(マツダ)ボックスバッテリー (KF)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プロテクターキャタリストセンサー (KF) MAZDA(マツダ)プロテクターキャタリストセンサー (KF)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ファンドライブ (KF) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (KF)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ジョイントラバー (KF) MAZDA(マツダ)ジョイントラバー (KF)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
シールラバー (KF) MAZDA(マツダ)シールラバー (KF)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
キャップディストリビューター (KF) MAZDA(マツダ)キャップディストリビューター (KF)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
錆止めスプレー 水性サビナー KFケミカル錆止めスプレー 水性サビナーKFケミカル
14,980税込16,478
1箱(100mL×6本)
翌々日出荷
安心、安全に使用できる防錆スプレー。 シンナー・引火性ガス不使用。
用途各種DIY、鉄部、鉄骨、サッシ、シャッター、亜鉛メッキ部の防錆処理使用方法塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り除いてください。使用する前に、撹拌球の音がしてから約30秒容器を振り動かして混ぜて下さい。塗る面と噴射口は20~30cmの間隔をとってください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。使用後は、噴射口をティッシュ等でよくふいてからキャップをしてください。塗料がでなくなった場合は付属の噴射ボタンに付け替えてください。グレー危険物の類別非危険物
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
グランデコランダーKF カンダ[厨房用品]グランデコランダーKFカンダ[厨房用品]
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(Φmm)0.47メッシュ16
パイプウォーター (KF) MAZDA(マツダ)パイプウォーター (KF)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ダクト レゾナンス (KF) MAZDA(マツダ)ダクト レゾナンス (KF)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
サポーター (KF) MAZDA(マツダ)サポーター (KF)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
...