カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(5,901)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,488)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,698)
  • サンエス(1,603)
  • SPARKFUN(1,136)
  • SMC(1,106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(486)
  • KVK(426)
  • 三菱ふそう(392)
  • MAZDA(マツダ)(351)
  • イトーキ(350)
  • Panasonic(パナソニック)(291)
  • KALBAS(178)
  • メディアカバーマーケット(174)
  • INAX(LIXIL)(168)
  • Festo(143)
  • 三菱(131)
  • SIEMENS(117)
  • TOZEN(トーゼン)(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ

    クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

    モノタロウ(53件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10枚)
    当日出荷
    未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
    用途クッション封筒として。仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレンクラフト坪量(g/m2)110郵便番号欄なし
  • ビジネス封筒 開封テープ付 モノタロウ

    ビジネス封筒 開封テープ付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    789税込868
    1パック(25枚)
    当日出荷
    A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
    用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。材質コートボールサイズA4収納タイプA4収納横幅(mm)340縦幅(mm)250坪量(g/m2)350郵便番号欄なしテープ開封テープ・封緘テープ付窓枠なし
  • 白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ

    白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

    モノタロウ(13件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10枚)
    当日出荷
    見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
    用途クッション封筒として。仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110郵便番号欄なし
  • 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ

    熱電対コネクタ ミニ

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1袋(1組)
    当日出荷
    ●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
    用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
  • 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式扇風機 18V用 本体のみ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
    用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
  • シリコンオイル モノタロウ

    シリコンオイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
    用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用