カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • バイク純正部品(74)
  • バイク部品(32)
  • 自動車補修部品(28)
  • 機構部品(23)
  • 制御機器(19)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 電気材料(18)
  • 事務用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 建築金物(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • オフィス家具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 物流用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf」の検索結果

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料MSDS(0.49MB) 離型剤カタログ(1.74MB)
上皿自動秤 KF上皿自動秤KF(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。
寸法(mm)約240×275×280質量(kg)約2.3種類上皿はかりひょう量(kg)20表示形式アナログ計量皿形状
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
キャップラジエーター (KF) MAZDA(マツダ)キャップラジエーター (KF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
MB44KF用ゴムホルダー ミヤコMB44KF用ゴムホルダーミヤコ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様VU50用適合本体MB44KF
ナット フランジ 12MM 90306KF0003 ホンダナット フランジ 12MM 90306KF0003ホンダ(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
90309KF0003 ホンダ90309KF0003ホンダ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90309-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CB1000R
KFロードメンテN KFケミカルKFロードメンテNKFケミカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4.8kg×4個)ほか
翌々日出荷
袋の中で混ぜるだけ、コテひとつの簡単施工容器や撹拌用具は必要ありません。 業界トップクラスの扱いやすさ混ぜやすく、敷き均しやすい、コテに残りにくく仕上げやすい。 誰でもきれいに平滑に仕上げることができます。 高い付着力、圧縮強度、適度な曲げ強度によるバランスの取れた物性を実現。 中長期の維持・補修が可能に。 水性樹脂を使用しており無害、臭いが少ない発生ゴミが少ないパッケージ 環境に配慮した優しい設計。
用途道路、マンホール周り、ジョイント、排水溝等に発生した段差、欠損、わだちの補修、水たまりの改善、美観の改善、アスファルト・コンクリートの表面保護セット内容(1セット当たり)骨材:4.0kg、樹脂:0.8kg (1セットで、1m2当たり約2.5mm厚の補修が可能です。)硬化時間(分)30~40(20℃)危険物の類別非危険物特性耐久性
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
ワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000 ホンダワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000ホンダ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-KF0-000主な適合車種(ホンダ)GROM
Oリング 33.2X2.4 91356KF0003 ホンダOリング 33.2X2.4 91356KF0003ホンダ(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番91356-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
KF型立体マスク TRUSCOKF型立体マスクTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。トラスコ品番407-1071材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)形状立体ホワイトサイズフリー入数(枚)30構造4層寸法(縦×横)(mm)80×205包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
エレメント オイルフィルター 15410KF0315 ホンダエレメント オイルフィルター 15410KF0315ホンダ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合車種GB250他社参考品番(NTB)HO-1005
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
Oリング 18X3(アライ) 91307KF0003 ホンダOリング 18X3(アライ) 91307KF0003ホンダ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番91307-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
フュエルコック アセンブリ 7KF-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコック アセンブリ 7KF-24500-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
プレート クラッチ 22321KF0770 ホンダプレート クラッチ 22321KF0770ホンダ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
ガスケット キャブレター 2 7KF-13557-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット キャブレター 2 7KF-13557-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
シート スプリング 51403KF0003 ホンダシート スプリング 51403KF0003ホンダ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番51403-KF0-003主な適合車種(ホンダ)NC750S
Oリング 27X2(アライ) 91305KF0003 ホンダOリング 27X2(アライ) 91305KF0003ホンダ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-KF0-003
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ホースウォーター (KF33) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (KF33)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ボックスASSY. スピード 44800KF0023 ホンダボックスASSY. スピード 44800KF0023ホンダ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
主な適合純正品番44800-KF0-023
Oリング 54X2.4 91302KF0003 ホンダOリング 54X2.4 91302KF0003ホンダ(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
Oリング 14.8X2.4 91303KF0003 ホンダOリング 14.8X2.4 91303KF0003ホンダ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番91303-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
O-リング(1KF) 93210-87723 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(1KF) 93210-87723YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番93210-88324主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
KF型両つば車輪 伊藤鋳工KF型両つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
ガスケット エアー クリーナー 7KF-14416-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット エアー クリーナー 7KF-14416-10YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7KF-14416-00
MB44KF用キャップ ミヤコMB44KF用キャップミヤコ(1件のレビュー)
279税込307
1個
5日以内出荷
仕様VU50用適合本体MB44KF
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800TシリーズKVK(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF880TシリーズKVK(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)サンエス(2件のレビュー)
5,900税込6,490
1着
当日出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
オイルシール 12X17X2.5( 91255KF0003 ホンダオイルシール 12X17X2.5( 91255KF0003ホンダ(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
主な適合純正品番91255-KF0-003
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
オイルシール 20X28X5 91204KF0003 ホンダオイルシール 20X28X5 91204KF0003ホンダ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KF0-003
パッキン テールライト 33709KF0641 ホンダパッキン テールライト 33709KF0641ホンダ(2件のレビュー)
339税込373
1個
5日以内出荷
...
kf96特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kf96