カテゴリ

  • 作業服(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク部品(11)
  • ヘルスケア(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf101」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)サンエス(2件のレビュー)
5,900税込6,490
1着
当日出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
爪ヤスリ 貝印爪ヤスリ貝印(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
細目と粗目の両面ヤスリできれいな爪に仕上げます。
材質人造サファイア
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) TRUSCOスライド式バルブ開閉札(回転タイプ)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
キッチンクリーナーハード アイセンキッチンクリーナーハードアイセン
179税込197
1個
当日出荷
水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。 すみずみまで洗える持ちやすい形状です。
種類スポンジたわし材質66ナイロン不織布(研磨材入)ポリウレタンフォーム高さ(mm)35縦(mm)140横(mm)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
壁紙はがれにピタッ リンテックコマース壁紙はがれにピタッリンテックコマース
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修しますはがれにピタッ引越し前の補修に最適壁紙の補修のことならまかせて
用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
119 PCハンドル毛抜き 貝印119 PCハンドル毛抜き貝印
299税込329
1個
当日出荷
持ちやすいプラスチックハンドルの毛抜きです。
全長(mm)150材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS松吉医科器械コード24-2639-00
119ツメブラシ(2WAY) 貝印119ツメブラシ(2WAY)貝印(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
表面ブラシと爪先ブラシの2Wayで爪の汚れを除去。
材質台部/ABS、毛材/ナイロン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×71×32松吉医科器械コード24-2454-00
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレーFlash Forge
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
材質PLA樹脂長さ(m)フィラメント:350内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
キソフレーム アイテック[建築金物]キソフレームアイテック[建築金物](1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5
温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズ ケルン温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズケルン
799税込879
1枚
翌々日出荷から16日以内出荷
●独自のダブルクリップ構造で、保護カバーの上にも下にも用紙を留められます。●保護カバーの上には、記入中の温度紙をセット。立ったままでも手持ちの状態でラクラク記入できます。●透明な保護カバーの下には、記入済み温度紙を約10枚まで保管可能。汚したり傷めることなく記録を保存できます。●保護カバーは抗菌処理をしています。
材質本体/硬質塩化ビニル、カバー/抗菌軟質塩化ビニル
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン 大きいサイズ サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン 大きいサイズサンエス
7,350税込8,085
1着
3日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。
着丈(cm)70袖丈(cm)61シルバーグレー素材デュスポ(ポリエステル100%)セット内容服のみ
媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個)報商製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧力1RoHS指令(10物質対応)対応
温度板ホルダー(ヨコ型) ケルン温度板ホルダー(ヨコ型)ケルン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
独持のダブルクリップ機構を備えた構造で、温度紙が保護カバーの上にも下にも自由に留められる機能的なホルダーです。
冷凍ストッカー ケニス冷凍ストッカーケニス
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品カゴ式バスケット電源(V)AC100(50/60Hz)
KF ラックギヤ KANA(片山チエン)KF ラックギヤKANA(片山チエン)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
廃油処理用固化剤 エスコ廃油処理用固化剤エスコ
515税込567
1箱(10包)
翌日出荷
調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%内容量(g)18
キソフレーム アイテック[建築金物]キソフレームアイテック[建築金物]
34,980税込38,478
1ケース(3個)
6日以内出荷
基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)560寸法L(mm)90使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)25バルブ種類チャッキバルブ
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材デュスポ:ポリエステル100%
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト素材デュスポ:ポリエステル100%
毛抜きマユ毛抜きセット 貝印毛抜きマユ毛抜きセット貝印
479税込527
1パック(2個)
8日以内出荷
ムダ毛の除去に最適な毛抜きセット
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト素材デュスポ:ポリエステル100%
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材デュスポ:ポリエステル100%
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-ZSMC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材デュスポ:ポリエステル100%
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024)サンエス
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト素材デュスポ:ポリエステル100%
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
71,463税込78,609
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9221Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える! 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 RD9240ファン 最大風量62L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない スピンロック式 回転式で取り付け簡単! 静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル 〇KF99180 足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
ブラックサイズF胸囲(cm)80~100対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)サンエス
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付〇RD9226・スターターファンセット(USB出力)・初めて空調風神服を使う人にお勧めです・出力:USB(Type-A)・重量:約95g(ファン1個あたり)・厚み:約36mm・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時・RD9243バッテリー推奨〇RD9641バッテリー・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付・質量(g)165・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22・充電時間(時間)5V/2A・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)サンエス
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付〇RD9610PHななめファン・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇RD9691NJ業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth非対応
セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)サンエス
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付〇RD9610PHななめファン・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇RD9690PJ業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル
セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)サンエス
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付RD9330PC・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術・付着した汗のニオイを消臭〇RD9690PJ業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル〇KF99180・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100
セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付〇RD9221Hファン・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA〇RD9293NJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V・弱で連続22時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・ラインナップの中で最も軽い・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth非対応〇KF99180・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100
セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付RD9240ファン・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA〇RD9293NJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V・弱で連続22時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・ラインナップの中で最も軽い・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth非対応〇KF99180・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100
セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)サンエス
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
〇服・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!・ファン脱落防止ネット付RD9330PC・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術・付着した汗のニオイを消臭〇RD9691NJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth非対応〇KF99180・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100
セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーRD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 RD9240ファン 最大風量62L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない スピンロック式 回転式で取り付け簡単! 静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル 〇KF99180 足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
ブラックサイズF胸囲(cm)80~100