カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク純正部品(24)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf14」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    3,289税込3,618
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

    KVK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
  • Kフォース シンプルトーチ4x3 GENTOS

    Kフォース シンプルトーチ4x3

    GENTOS
    1,098税込1,208特価
    1台
    当日出荷
    ジェントスKフォースシリーズ。単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能 High/Mid/Lowの3段階照射でLowモードは25時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯 テスト用電池付属 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディ
    付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)132電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)33.0×116.0防塵防水性能64光束(Lm)最大420明るさ(Lm)420~50照射距離(m)最大約102連続点灯時間(時間)4~25落下耐久(m)2
  • フリージョイント 未来工業

    フリージョイント

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
    種類ダクト
  • メッシュパネル用 クローム1連フック 光

    メッシュパネル用 クローム1連フック

    449税込494
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    寸法(mm)77×28×50クローム
  • シャワーアタッチメントC KVK

    シャワーアタッチメントC

    KVK
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途水回り補修パーツ適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
  • 密閉型低圧引込みヒューズ 東京富士商会

    密閉型低圧引込みヒューズ

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
  • エミネンス リフォーム框 上貼用 チェリー 1.5mm厚 シンコール

    エミネンス リフォーム框 上貼用 チェリー 1.5mm厚

    シンコール
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    シンコールリフォームフロアーRF-04の色に対応した既存の框の上から貼れるリフォーム用框材です。
    用途エミネンスリフォームフロアーの框用フロア材材質オレフィン系樹脂化粧シート+特殊強化基材長さ(mm)1950幅(mm)256厚さ(mm)1.5
  • Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付

    GENTOS
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • カプラー KVK

    カプラー

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • シャワーアタッチメントE KVK

    シャワーアタッチメントE

    KVK(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。材質SBR、C3604BD
  • 味の素 ほんだし スティック KF-14 112gx20 味の素

    味の素 ほんだし スティック KF-14 112gx20

    味の素
    8,598税込9,286
    1セット(112g×20個)
    3日以内出荷
    香り、コク、味わいに優れた和風だしの素です。
    保存環境常温入数1セット(20個入)
  • バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]

    バリアフリータイルマット単色

    サンコー[日用品]
    19,980税込21,978
    1セット(60枚組)
    5日以内出荷
    撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。
    用途タイルマット
  • ステンレスカン座 ニッサチェイン

    ステンレスカン座

    ニッサチェイン
    15,980税込17,578
    1箱(200個)
    4日以内出荷
  • ニッケルカン座 ニッサチェイン

    ニッケルカン座

    ニッサチェイン
    7,298税込8,028
    1箱(200個)
    4日以内出荷
  • シャワーアタッチメントセット3種入 樹脂製 KVK

    シャワーアタッチメントセット3種入 樹脂製

    KVK
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    適合KVKのシャワーホースが各メーカーに接続できます。
  • シャワーヘッドアタッチメント3種入 樹脂製 KVK

    シャワーヘッドアタッチメント3種入 樹脂製

    KVK
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合KVKのシャワーヘッドが各メーカーに接続できます。
  • スリムコーナー平面45° 因幡電工

    スリムコーナー平面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
  • 陳枝記クァンコンチョッパー カンダ[厨房用品]

    陳枝記クァンコンチョッパー

    カンダ[厨房用品]
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    刃渡り(mm)180幅(mm)110質量(g)540
  • 大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズL質量(g)85(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43電池寿命約829日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約393時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KF-14B) BIGM(丸山製作所)

    キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KF-14B)

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KF-14B)図解NoエコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.13、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.13、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.10
  • 2ハンドル洗髪シャワー KVK

    2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    120mmピッチ対応品
    適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこまJIS規格日本工業規格品
  • ハンガーパッキン KVK

    ハンガーパッキン

    KVK
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 逆止弁ストレーナー付きジョイント KVK

    逆止弁ストレーナー付きジョイント

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF125CL・KF125SW等
  • 140mm 絶縁強力ニッパー エスコ

    140mm 絶縁強力ニッパー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)140エスコ品番EA536KF-140全長(mm)140
  • (寒)2ハンドル洗髪シャワー KVK

    (寒)2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    120mmピッチ対応品
    用途寒冷地用仕様エコこま付属品固定こま適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
  • シャワーアタッチメントG KVK

    シャワーアタッチメントG

    KVK
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーホースが大阪ガス・ミズタニの本体に接続できます。
  • ホースアダプタ13(1/2) KVK

    ホースアダプタ13(1/2)

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ

    金子コード
    109,800税込120,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
    用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
  • USAG フレックスラチェットコンビレンチ14mm USAG

    USAG フレックスラチェットコンビレンチ14mm

    USAG
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
    全長(mm)161ラチェット機構あり
  • シャワーアタッチメントB KVK

    シャワーアタッチメントB

    KVK
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーホースがTOTO(細ホース用)の本体に接続できます。
  • 一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付) KVK

    一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品170mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品
  • シャワーヘッドアタッチメントMYM KVK

    シャワーヘッドアタッチメントMYM

    KVK
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーヘッドがMYMタイプホース(ファイン・カチット)に接続できます。
  • 【リビルト】 エンジン(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(スバル)

    ノーブランド
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
  • シャワーヘッドアタッチメントINAX KVK

    シャワーヘッドアタッチメントINAX

    KVK
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    適合KVKのシャワーヘッドがINAXタイプホースに接続できます。
  • シャワーアタッチメントF KVK

    シャワーアタッチメントF

    KVK
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    仕様バランス釜用適合KVKシャワーホースがガスタータイプバランス釜用シャワーに接続できます。
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
"kf14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷