カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf14」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    3,289税込3,618
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

    KVK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
  • メッシュパネル用 クローム1連フック 光

    メッシュパネル用 クローム1連フック

    449税込494
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    寸法(mm)77×28×50クローム
  • シャワーアタッチメントC KVK

    シャワーアタッチメントC

    KVK
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途水回り補修パーツ適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
  • 密閉型低圧引込みヒューズ 東京富士商会

    密閉型低圧引込みヒューズ

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
  • Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付

    GENTOS
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • カプラー KVK

    カプラー

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • シャワーアタッチメントE KVK

    シャワーアタッチメントE

    KVK(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。材質SBR、C3604BD
  • バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]

    バリアフリータイルマット単色

    サンコー[日用品]
    19,980税込21,978
    1セット(60枚組)
    5日以内出荷
    撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。
    用途タイルマット
  • ステンレスカン座 ニッサチェイン

    ステンレスカン座

    ニッサチェイン
    15,980税込17,578
    1箱(200個)
    4日以内出荷
  • ニッケルカン座 ニッサチェイン

    ニッケルカン座

    ニッサチェイン
    7,298税込8,028
    1箱(200個)
    4日以内出荷
  • シャワーアタッチメントセット3種入 樹脂製 KVK

    シャワーアタッチメントセット3種入 樹脂製

    KVK
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    適合KVKのシャワーホースが各メーカーに接続できます。
  • シャワーヘッドアタッチメント3種入 樹脂製 KVK

    シャワーヘッドアタッチメント3種入 樹脂製

    KVK
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合KVKのシャワーヘッドが各メーカーに接続できます。
  • スリムコーナー平面45° 因幡電工

    スリムコーナー平面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
  • 陳枝記クァンコンチョッパー カンダ[厨房用品]

    陳枝記クァンコンチョッパー

    カンダ[厨房用品]
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    刃渡り(mm)180幅(mm)110質量(g)540
  • 大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズL質量(g)85(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43電池寿命約829日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約393時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KF-14B) BIGM(丸山製作所)

    キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KF-14B)

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KF-14B)図解NoエコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.13、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.13、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.10
  • 2ハンドル洗髪シャワー KVK

    2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    120mmピッチ対応品
    適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこまJIS規格日本工業規格品
  • ハンガーパッキン KVK

    ハンガーパッキン

    KVK
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 逆止弁ストレーナー付きジョイント KVK

    逆止弁ストレーナー付きジョイント

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF125CL・KF125SW等
  • 140mm 絶縁強力ニッパー エスコ

    140mm 絶縁強力ニッパー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)140エスコ品番EA536KF-140全長(mm)140
  • (寒)2ハンドル洗髪シャワー KVK

    (寒)2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    120mmピッチ対応品
    用途寒冷地用仕様エコこま付属品固定こま適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
  • シャワーアタッチメントG KVK

    シャワーアタッチメントG

    KVK
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーホースが大阪ガス・ミズタニの本体に接続できます。
  • ホースアダプタ13(1/2) KVK

    ホースアダプタ13(1/2)

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
  • USAG フレックスラチェットコンビレンチ14mm USAG

    USAG フレックスラチェットコンビレンチ14mm

    USAG
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
    全長(mm)161ラチェット機構あり
  • シャワーアタッチメントB KVK

    シャワーアタッチメントB

    KVK
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーホースがTOTO(細ホース用)の本体に接続できます。
  • 一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付) KVK

    一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品170mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品
  • シャワーヘッドアタッチメントMYM KVK

    シャワーヘッドアタッチメントMYM

    KVK
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーヘッドがMYMタイプホース(ファイン・カチット)に接続できます。
  • シャワーヘッドアタッチメントINAX KVK

    シャワーヘッドアタッチメントINAX

    KVK
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    適合KVKのシャワーヘッドがINAXタイプホースに接続できます。
  • シャワーアタッチメントF KVK

    シャワーアタッチメントF

    KVK
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    仕様バランス釜用適合KVKシャワーホースがガスタータイプバランス釜用シャワーに接続できます。
  • (寒)一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付) KVK

    (寒)一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品170mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
  • 一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付) KVK

    一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    240mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区一般地
  • (寒)一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付) KVK

    (寒)一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    240mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm サイズ

    ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm

    サイズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
    仕様リブなし寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)150電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa接続ファン:PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4.19~19.4ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.8~67.2MTBF(時間)12万
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー