カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf16」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB  42 カワムラサイクル

    ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB 42

    カワムラサイクル
    69,980税込69,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうき女性らしくチャーミングなさんごピンク・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
    サイズ42さんごピンク
  • ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB  42 カワムラサイクル

    ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB 42

    カワムラサイクル
    69,980税込69,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。 長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうきすっきりエレガントなすみれパープル・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
    サイズ42すみれパープル
  • ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-40SB  40 カワムラサイクル

    ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-40SB 40

    カワムラサイクル
    69,980税込69,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    カワムラサイクル史上、最軽量モデル軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、介助用は超軽量の8.9kgを達成。 介助用 使用者最大体重:100kg
    サイズ40
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDS

    フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
    種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    659税込725
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)

    ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)

    INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
    仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147ホワイト(ABS樹脂部)
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) KF

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • 証明書類4点付校正済コンベックス ムラテックKDS

    証明書類4点付校正済コンベックス

    ムラテックKDS
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。丸型コンパクトデザインです。
    用途社内標準器に。その他ショックアブソーバーありセット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂テープ幅(mm)16水平保持(m)1.3
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    2,598税込2,858
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]

    バリアフリータイルマット単色

    サンコー[日用品]
    23,980税込26,378
    1セット(100枚組)
    5日以内出荷
    撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。
    用途タイルマット
  • LED肛門鏡ホルダー ユフ精器

    LED肛門鏡ホルダー

    ユフ精器
    35,820税込39,402
    1本
    4日以内出荷
    ハイパワーLEDを採用しており、電球交換が不要です。流水にて用手洗浄が可能です。
    電源単4電池×3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ

    高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約96(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth3.0 class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
  • KF ティー フロパーサル

    KF ティー

    フロパーサル
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    形状ティー材質SUS304
  • 16x150mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ

    16x150mm [ノンスパーク]平タガネ

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KF-16
  • 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ

    高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
  • グランデコランダーKF カンダ[厨房用品]

    グランデコランダーKF

    カンダ[厨房用品]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス寸法(Φmm)0.47メッシュ16
  • KF フレキシブルチューブ フロパーサル

    KF フレキシブルチューブ

    フロパーサル
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
    質量(g)約100
  • NW ショートフランジ フロパーサル

    NW ショートフランジ

    フロパーサル
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)20
  • 160mm 絶縁強力ニッパー エスコ

    160mm 絶縁強力ニッパー

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)160エスコ品番EA536KF-160全長(mm)160
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • KF 90°エルボ フロパーサル

    KF 90°エルボ

    フロパーサル
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    形状90°エルボ材質SUS304
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    1,570税込1,727
    1個
    翌々日出荷
  • NW ロングフランジ フロパーサル

    NW ロングフランジ

    フロパーサル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)50
  • HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 HENSEL

    HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67

    HENSEL
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネートIP等級IP66/67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • 超軽量車いす(介助用)ふわりす カワムラサイクル

    超軽量車いす(介助用)ふわりす

    カワムラサイクル
    69,980税込69,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。 介助ブレーキ標準装備。 背折れタイプ。
    走行タイプ介助機能背折、軽量材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)8.9種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660松吉医科器械コード24-4860-01