カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf30n2」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
ソーラー2ハンドルシャワー併用型 KVKソーラー2ハンドルシャワー併用型KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZ615ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
切替弁ユニット KVK切替弁ユニットKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
延長ソケットセット KVK延長ソケットセットKVK
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から7日以内出荷
切換ボンネット KVK切換ボンネットKVK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G、KF2GN、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)、KF140G3、KF12、KF13、KF13GEC、KF14GEC、KF12ED、KF205、KF206、KF207
水抜きスピンドル KVK水抜きスピンドルKVK
429税込472
1個
4日以内出荷
適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
50mm ナット付ソケット KVK50mm ナット付ソケットKVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
CD Series(CDJ2KF16) SMCCD Series(CDJ2KF16)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2KF10) SMCCD Series(CDJ2KF10)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-ZSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
50mm 水抜き栓付ソケット KVK50mm 水抜き栓付ソケットKVK
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
60mm 水抜き 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット KVK60mm 水抜き 逆止弁 流量調節止水弁付ソケットKVK
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
適合品番寒冷地用:KF30N2W
関連キーワード
nf30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf30