カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 農業機械(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf40」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ハンドルシャワー KF40N2 KVK

    2ハンドルシャワー KF40N2

    KVK
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • はんだこてセット SK11

    はんだこてセット

    SK11(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
    用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。材質66ナイロン、ステンレス、金属全長(mm)205質量(g)45温度(℃)480
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    969税込1,066
    1袋(1枚)
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    689税込758
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    269,800税込296,780
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • NW ダブルピンクランプ フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム+ニッケルメッキ
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • フューエルフィルタ 三菱

    フューエルフィルタ

    三菱
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GB221LN-100の部品です
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
    仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
  • フユ-エルフイルタ 三菱

    フユ-エルフイルタ

    三菱
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • フューエルフィルタ 三菱

    フューエルフィルタ

    三菱
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • 鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。あかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。
    仕様スタンド用シェード適合本体FI-4141、PW-2491、PD-2632-L、FD-4162-L質量(kg)0.5直径(Φmm)セード:430高さ(mm)255
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    テーブルスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
    仕様スタンド用シェード適合本体FI-4087材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)直径(Φmm)450高さ(mm)250
  • 塗装用タイヤカバー(2枚) エスコ

    塗装用タイヤカバー(2枚)

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KF-40
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。
    仕様スタンド用シェード
  • CKFシリーズ 中空チャック CKD

    CKFシリーズ 中空チャック

    CKD
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • KF ティー フロパーサル

    KF ティー

    フロパーサル
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304形状ティー
  • NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    NANO-Xバリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND2からND32まで調整でき、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、高濃度付近で出るXムラを抑えます。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
    仕様減光範囲:ND8-ND32
  • 5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KF-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)5×12
  • Form 4用 FinishKit(フィニッシュキット) Formlabs

    Form 4用 FinishKit(フィニッシュキット)

    Formlabs
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    モデル造形後に使いやすい付属の仕上げキット。 プラットフォームからの取り外しからアルコール洗浄 サポート除去のための標準工具などがセットになっています。 (Form 4用のFinish kitです。)【内容物】ニトリル手袋 プラットホーム固定具 PEC-PAD(非繊維布) アルコール容器 スクレーパ(ゴム) スクレーパ(金属) ニッパ 造形モデル取外し工具 洗浄タンク
  • 5/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    5/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KF-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)5×12
  • KF フレキシブルチューブ フロパーサル

    KF フレキシブルチューブ

    フロパーサル
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304
  • CKF 中空チャック 近藤製作所

    CKF 中空チャック

    近藤製作所
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • NW ショートフランジ フロパーサル

    NW ショートフランジ

    フロパーサル
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)20
  • フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPA

    フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
    用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
  • NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
    仕様減光範囲:ND8-ND128
  • KF 90°エルボ フロパーサル

    KF 90°エルボ

    フロパーサル
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304形状90°エルボ
  • KF コニカルレジューサー フロパーサル

    KF コニカルレジューサー

    フロパーサル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)40