カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf800tn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVKサーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)KVK
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー吐水口長さ(mm)80
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓KVK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー  ワンストップシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)0ホース長さ(m)1.6弁仕様逆止弁商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー(撥水) KVKサーモスタット式シャワー(撥水)KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
適合場所浴室使用地区一般地
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質(本体・ハンガー)メッキ材質(ホース)メタリックホース長さ(m)1.6
ワイドパイプ13(1/2) KVKワイドパイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
研磨剤 100000特集