カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「kf800w」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    適合場所浴室仕様やさしさ推奨品保証書付スーパーサーモ逆止弁付エコロジー水栓JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    適合場所浴室仕様やさしさ推奨品保証書付スーパーサーモ逆止弁付エコロジー水栓JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • サーモスタット式シャワー(シャワー専用型) KVK

    サーモスタット式シャワー(シャワー専用型)

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ逆止弁JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • 取替用サーモスタット式シャワー KVK

    取替用サーモスタット式シャワー

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト(150mmパイプ付) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト(150mmパイプ付)

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
    用途寒冷地用ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(白)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
  • サーモスタット式シャワー  ファインバブルシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ファインバブルシャワー付

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS370ホース:白、ハンガー:白ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • (寒)取替用サーモスタット式シャワー KVK

    (寒)取替用サーモスタット式シャワー

    KVK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー  ワイドシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドシャワー付

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS330仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付JIS規格JISB2061
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)170mmパイプ付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)170mmパイプ付

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
    用途寒冷地用ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
  • (寒)サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様

    KVK
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー  ワイドワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドワンストップシャワー付

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS350T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付JIS規格JISB2061
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト

    KVK
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
    用途寒冷地用ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170
  • サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK

    サーモスタット式シャワー楽締めソケット付

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
    適合場所浴室仕様逆止弁付属品楽締めソケットJIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)80
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト(240mmパイプ付) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト(240mmパイプ付)

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
    用途寒冷地用ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • サーモスタット式シャワー  ワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付

    KVK
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)0ホース長さ(m)1.6弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
    用途寒冷地用適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • サーモスタット式シャワー KF801Tシリーズ 洗い場専用水栓 KVK

    サーモスタット式シャワー KF801Tシリーズ 洗い場専用水栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)使用地区寒冷地仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800 KVK

    サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
    タイプ逆止弁JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー(伸縮自在パイプ付) KVK

    サーモスタット式シャワー(伸縮自在パイプ付)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 先端パイプが360°回転します。
    適合場所浴室仕様逆止弁付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・ハンガー)メッキ材質(ホース)メタリックホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー 撥水 KF800 KVK

    サーモスタット式シャワー 撥水 KF800

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
    タイプ逆止弁JIS規格JISB2061
  • 延長ソケットセット KVK

    延長ソケットセット

    KVK
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水抜きスピンドル KVK

    水抜きスピンドル

    KVK
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
  • 60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250KF Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250KF

    Intel(インテル)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus(プロセッサー内蔵グラフィックスなし)。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。別途グラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125Wです。
    仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250KF Plus●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●スレッド総数:18●合計 L2 キャッシュ:30 MB●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):256GB保証期間3年ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3チャネル数最大メモリー:2
  • Z668用断熱カバー KVK

    Z668用断熱カバー

    KVK
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷