4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型 使用温度(℃)-50~+200 型番KF-96-500CS 引火点(℃)315以上 粘度500cSt 内容量(kg)1 アズワン品番1-8934-06
1個
5,366 税込5,903
当日出荷

食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体) 比重0.97(25℃) 有効成分100% 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃)
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,018
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)