カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kfh」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛

    カラビナフック対応ハンマー KFH-08

    土牛
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • フレンチホルン Kaerntner

    フレンチホルン

    Kaerntner
    159,800税込175,780
    1本
    5日以内出荷
    デタッチャブル(ベルカットタイプ) 4ロータリーバルブ / ボールジョイント Kaernter Wind instrument ”管楽器をもっと身近な存在として気軽に始めてほしい...。"そんな願いからKaerntnerは誕生した。 非常に高いコストパフォーマンスで、初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめ。 French Horn KFH-130 ~ハイコストパフォーマンスモデル~ フレンチホルンを始めてみたいが高くてなかなか手が出せない…。 そんな方におすすめしたいモデルがケルントナー”KFH-130"。 生産拠点を海外とし、これからはじめる方にも気軽に触れていただけるハイコストパフォーマンスを実現。 演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能。 ~メンテナンス用品も付属~ フレンチホルンの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。
    仕様Key:F/B♭フルダブル、Body:Brass、Finish:Clear lacquer plated、ボアサイズ:12.8mm、ベルサイズ:310mm付属品専用ケース、クリーニングクロス
  • POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • 工具箱取付ステー スチール製(小) 信和自動車工業

    工具箱取付ステー スチール製(小)

    信和自動車工業(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様スチール、ステン、FRP共通適合本体633500A、633750A材質スチール寸法(mm)300×300×60タイプ表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • レーザープリンタ&カラーPPC用かんたんセミ光沢紙 特薄口 コクヨ

    レーザープリンタ&カラーPPC用かんたんセミ光沢紙 特薄口

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    紙厚設定いらずの美しいセミ光沢紙
    用途プレゼン書類やリーフレットを美しく仕上げたい方に。坪量(g/m2)90種別特薄サイズA4白色度(%)88程度紙質セミ光沢紙印刷方式片面
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
    付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ 丸フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    適合ガス134a仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り危険物の類別非危険物
  • 風呂給湯器オプション パロマ

    風呂給湯器オプション

    パロマ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • 変形フランジ形/テーパ穴形アダプタ式 UKFH形 NTN(エヌティーエヌ)

    変形フランジ形/テーパ穴形アダプタ式 UKFH形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)35形状変形フランジ形
  • 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    変形フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • タイガー マイコンフードプロセッサー タイガー魔法瓶

    タイガー マイコンフードプロセッサー

    タイガー魔法瓶
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)
    付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
  • ANPプラグ 安立計器

    ANPプラグ

    安立計器
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
  • フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
    仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
    仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
  • ベアリングユニット UKF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット UKF

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • マイコンフードプロセッサー TIGER

    マイコンフードプロセッサー

    TIGER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    容器は軽くて丈夫なステンレス製 。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能 。 4つの調理コースを採用 。(みじん・ミンチ、おろし・スープ 、ホイップ 、パンこね)
    寸法(mm)287×172×238質量(kg)2.6容量【1回に調理できる最大量】650g:ハンバーグのたねの場合/600ml:液体の場合電源(V)単相100(50-60Hz)消費電力(W)160定格時間(分)30
  • レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    ハッセルブラッドVマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。ハッセルブラッドVマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
    適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ハッセルブラッドVマウント変換内容ハッセルブラッドVマウントレンズ → ソニーEマウント変換
  • フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
    仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
  • 取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    取付穴加工ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(高温用250℃・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(高温用250℃・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    7,798税込8,578
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    高温特性に優れたひずみゲージです。抵抗素子には熱出力が小さいNi-Cr系合金材料を使用しています。
    用途使用時間目安:12時間以内 250℃ 120時間以内 200℃。適合線膨張係数11リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    ハッセルブラッドVマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ハッセルブラッドVマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。
    適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ハッセルブラッドVマウント変換内容ハッセルブラッドVマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.8709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.54勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番616-2959被削材SK切刃長さ(mm)6.22勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)3.96875
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35