カテゴリ

  • 物流用品(263)
  • オフィス家具(197)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 家電(114)
  • 測定用品(106)
  • 制御機器(98)
  • メカニカル部品(85)
  • 保管用品(69)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 厨房用品(33)
  • 電気材料(33)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 建築金物(33)
  • 介護用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 清掃用品(28)
  • 医療(28)
  • 機構部品(24)
  • 空調・電設資材(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 作業工具(21)
  • 住設機器(19)
  • 農業機械(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 防災用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 電動工具(12)
  • 安全用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 日用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)

「kg-032」の検索結果

1,886件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーブツシユ KG-032 BIGM(丸山製作所)フリーブツシユ KG-032BIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格3.2X80L部品名称フリーブツシユ KG-032関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB)図解NoMKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.15、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.39、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.39、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.39、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.39
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
自在ブッシング KG シリーズ ユーボン自在ブッシング KG シリーズユーボン
599税込659
1袋(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
CD Series(CDM2KG32) SMCCD Series(CDM2KG32)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
重力式塗料容器 近畿製作所重力式塗料容器近畿製作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗料の色変えが簡単にできます。
塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
自在ブッシュ32MM ELPA自在ブッシュ32MMELPA
207税込228
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
ABSブレーキアクチュエーター(KG) スバルABSブレーキアクチュエーター(KG)スバル
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
ヒーターユニットケース(KG) スバルヒーターユニットケース(KG)スバル
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(81812)コード,バツク ドア B スバル(81812)コード,バツク ドア Bスバル
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
バックドアパネル(KG) スバルバックドアパネル(KG)スバル
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KG32-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KG32-~)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KG32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KG32SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KG32) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KG32)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
32kg 超強力マグネット エスコ32kg 超強力マグネットエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
MD Series(MDB1KG32) SMCMD Series(MDB1KG32)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
被覆熱電対 ビニール 三商被覆熱電対 ビニール三商
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-20~90被覆ビニール端子M-4
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-100 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-100SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-40 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-75 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-75SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-15 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-15SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-75M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-75MSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-50M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-50MSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9B
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MB1KG32TF) SMCMB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MB1KG32TF)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側エアクッションポートねじの種類(TF) G
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MB1KG32) SMCMB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MB1KG32)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側エアクッションポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~)SMC
7,051税込7,756
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-30M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-30MSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KG32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KG32SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84 、対応モニター:1~9 ※1kg未満のディスプレイは使用不可タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後 : +45~-45、左右 : +90~-90、回転 : +180~-180
デジタル台はかり(検定付き)32kg Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(検定付き)32kgYamato(大和製衡)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
アズワン品番3-5141-01計量皿形状
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~)SMC
7,372税込8,109
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32) SMCCVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式(S) 単動 押出しリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) Without autoswitch電磁弁電圧(V)(5) DC24
HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパンHFC冷媒 R32 NRC 10kgアオホンケミカルジャパン(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(10kg)
翌日出荷
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス沸点(℃)-51.7
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB32 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB32SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL32 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL32SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB32 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB32SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
...