カテゴリ

  • 農業機械(102)
  • 制御機器(90)
  • メカニカル部品(89)
  • オフィス家具(84)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 物流用品(69)
  • 建築金物(66)
  • 測定用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 厨房用品(49)
  • 電気材料(36)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 住設機器(27)
  • 塗料(25)
  • 機構部品(23)
  • 清掃用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電動工具(20)
  • 日用品(18)
  • 家電(18)
  • 作業工具(18)
  • 事務用品(17)
  • 医療(16)
  • 保管用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 切削工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 介護用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 溶接用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 完成車(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)

「kg-13」の検索結果

1,338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工

    二重天井用(ケーブル保護ブッシング)

    ネグロス電工
    ¥689税込¥758
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷
    機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
    用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水口締付工具 INAX(LIXIL)

    排水口締付工具

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合掃除用流し・小便器の排水金具タイプ締付工具
  • 自在ブッシュ カメダデンキ

    自在ブッシュ

    カメダデンキ
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ギアレンチ trad

    軽量ギアレンチ

    trad(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート! 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単! 安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。 今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減! 送り角度5度、72ギア。
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼機能本締め可能送り角度(°)5
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック ALPINE

    ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック

    ALPINE
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
    用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
  • ディバイダー(スプリング付) エスコ

    ディバイダー(スプリング付)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
  • 38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄) エスコ

    38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KG-13
  • 液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    液晶ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
    付属品【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】ディスプレイ取付けネジ(M4×25、M5×25、M6×25、M8×25・各4本)ワッシャー(M4、M5、M6、M8・各4個)、スペーサー(4個、t=10mm)、ストッパー(2個)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.08色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:50インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)35
  • グロメット コクゴ

    グロメット

    コクゴ
    ¥829税込¥912
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°
  • アジャストネジ 日研工作所

    アジャストネジ

    日研工作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパン

    HCFC-22再(13kg)NRC

    アオホンケミカルジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1本(13kg)
    翌々日出荷
    仕様サイフォン管:有り質量(kg)容器:3.5規格国内規格(FC1)番号HCFC-22化学式CHCIF2内容積(L)13寸法(cm)約25×25×43冷媒の種類HCFCオゾン破壊系数0.055沸点(℃)-40.8バルブ径(inch)1/4フレア オス地球温暖化係数(GWP)1810充填量13kg組成100
  • グロメットKG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメットKG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • アジャストねじ 日研工作所

    アジャストねじ

    日研工作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 積水樹脂

    貼付式印刷シート ガイドタックR 専用・優先道路

    積水樹脂
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    7日以内出荷
    路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
    用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
  • パッド コンバム(旧:妙徳)

    パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。グリップ式(型式GWKK)のものも用意しております。商品分類名「グリップロック」346 頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#16~54 は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-40~105表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121質量(g/個)3080環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP66接続対象【電線管/ケイフレックス】※130、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】G5【電線管/厚鋼電線管/呼び】SGP125A
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)

    CKD
    ¥14,725~税込¥16,198~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • カンヌキ 中西産業

    カンヌキ

    中西産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥149税込¥164
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイソン マグネティック ネットリリーサー テイルウォーク

    ケイソン マグネティック ネットリリーサー

    テイルウォーク
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    本革製アタッチメント付きマグネットネットリリーサー。ネットを取り付けるための本革製アタッチメント付き(全長10cm)マグネット式ネットリリーサー。ネットの大きさによって使い分けられるようMサイズ(耐荷重:2.5kg)とLサイズ(耐荷重:4.0kg)の2サイズを用意。本体カラーは多種多様なネットデザインに融和するシャンパンゴールドカラーを採用。
  • ピン 三菱

    ピン

    三菱
    ¥339税込¥373
    1個
    13日以内出荷
  • 600x450x775mm/13kg ワゴン(ステンレス製) エスコ

    600x450x775mm/13kg ワゴン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥47,400税込¥52,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956MB-2段数2
  • キャブレタ 三菱

    キャブレタ

    三菱
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
  • 100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー エスコ

    100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BK-4吸着力(N)160
  • モニターアーム 13~32インチ 約8kg(×2) デュアル ロング エレコム

    モニターアーム 13~32インチ 約8kg(×2) デュアル ロング

    エレコム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
    用途■13インチから32インチのモニターに対応したモニター用アームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■モニターの位置を自由に動かして調整できるので最適なポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付です。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■環境に配慮した『THINK ECOLOGY』認定製品です。 ■(ECO対応)プラスチック量削減として、社内基準製品よりも容器包装のプラスチック使用重量が20%以上削減または、社内基準製品と同等以上の大きさでありながら、製造使用されるプラスチック重量の構成比が20%以上削減または、製品パッケージが紙またはダンボールとポリ袋のみで構成されています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール色ブラック取付【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-耐荷重(kg)約8.0(×2)固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ13~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上45:下45
  • マグネットフック 超強力 モノタロウ

    マグネットフック 超強力

    モノタロウ(142件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
    用途ポスター、掲示物などの取り付けに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定特性超強力
  • ツールワゴン モノタロウ

    ツールワゴン

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • ケイドライ 日本製紙クレシア

    ケイドライ

    日本製紙クレシア(32件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(132枚×36箱)
    当日出荷
    クレシアの業務用のワイパーです。 キズつきやすい面の汚れもこれで安心。 柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。 素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
    用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。TGK品番415-55-85-43トラスコ品番126-1916材質パルプ100%色白枚数3プライ×132枚1枚の寸法(mm)225×215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所

    ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)

    石川製作所(32件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
    仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性天板形状合せ板騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    光(13件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼