カテゴリ

  • 物流用品(266)
  • オフィス家具(225)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 家電(111)
  • 制御機器(99)
  • 測定用品(91)
  • メカニカル部品(80)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 保管用品(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 電気材料(35)
  • 厨房用品(34)
  • 介護用品(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 建築金物(32)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 清掃用品(25)
  • 医療(24)
  • 機構部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 住設機器(21)
  • 農業機械(21)
  • 作業工具(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 防災用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 切削工具(14)
  • 安全用品(12)
  • 事務用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 日用品(10)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「kg-32」の検索結果

1,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーブツシユ KG-032 BIGM(丸山製作所)フリーブツシユ KG-032BIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
8日以内出荷
規格3.2X80L部品名称フリーブツシユ KG-032図解NoMKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.15、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.39、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.39、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.39、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.39
CD Series(CDM2KG32) SMCCD Series(CDM2KG32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ゴム底脚 丸型 光ゴム底脚 丸型(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
床にやさしいゴム底脚です 床面の傷の防止などに ビス付
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビットコマドリル(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
磁器タイル用ドリル H&H磁器タイル用ドリルH&H
749税込824
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
オートソープ用水石けん補給口締付用L形レンチ(対辺47) INAX(LIXIL)オートソープ用水石けん補給口締付用L形レンチ(対辺47)INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合オートソープ(水石けんカウンター上補給タイプ)、旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)47
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KG32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KG32SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所サンパイプ用ねじ付コンビC三桂製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KG32) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KG32)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコンビC三桂製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
高強度6x37 かがやき 32mmX5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX5m大綱
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)24.7長さ(m)5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX2m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX2m大綱
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)13.7長さ(m)2使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.9長さ(m)4.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m大綱
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.5長さ(m)2.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX9m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX9m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)39.4長さ(m)9使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX6m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX6m大綱
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)28.4長さ(m)6使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX8m大綱
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.7長さ(m)8使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX3m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)17.3長さ(m)3使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m大綱
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
質量(kg)19.2長さ(m)3.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
679税込747
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
MD Series(MDB1KG32) SMCMD Series(MDB1KG32)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
サンフレキNT用コンビカップ 三桂製作所サンフレキNT用コンビカップ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~)SMC
7,051税込7,756
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
HSKシャンク用コンビグリップ BIG DAISHOWAHSKシャンク用コンビグリップBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
高強度6x37 かがやき 32mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX4m大綱
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)21長さ(m)4使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX10m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX10m大綱
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)43.1長さ(m)10使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX7m大綱
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)32.1長さ(m)7使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KG32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KG32SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
グリップ GT200 アサヒシューズグリップ GT200アサヒシューズ
3,898税込4,288
1足
当日出荷から5日以内出荷
形状ハイカットブラック種類作業靴材質(アッパー)PVC足幅2E靴タイプ長靴
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンガー カワマタ化成ハンガーカワマタ化成
2,998税込3,298
1セット(5本)
7日以内出荷
ジュニア服用のキッズハンガーです。
材質発泡スチロール樹脂厚さ(mm)16グレー肩幅(mm)320
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32) SMCCVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式(S) 単動 押出しリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) Without autoswitch電磁弁電圧(V)(5) DC24
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG32~)SMC
7,372税込8,109
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
【リビルト】 エンジン(スバル) ノーブランド【リビルト】 エンジン(スバル)ノーブランド
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
キーグリップ BIG DAISHOWAキーグリップBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
...
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
"kg-32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷