カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「kg-s032」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズユーボン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84、対応モニター:1~9(1kg未満のディスプレイは使用不可)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後:+45~-45、左右:+90~-90、回転:+180~-180
セーバーソー(充電式/本体のみ) エスコセーバーソー(充電式/本体のみ)エスコ
72,500税込79,750
1台
翌日出荷
バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA)アズワン品番65-2235-23
ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用シンエイ[店舗什器・備品]
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード厚さ(mm)21使用場所屋内用関連資料(0.48MB)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
13,980税込15,378
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)ローラチエーンクミタテBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格RS25114関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB)図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、KG-4R チェーンケース部品 ローラチエーンクミタテ_No.32、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、G-4 チェーンケース部品 ローラチエーンクミタテ_No.32、G-4S チェーンケース部品 ローラチエーンクミタテ_No.32
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
7日以内出荷
規格25X32XT1.0関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.49MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.38MB)図解NoG-5S 535J 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.7、G-5 530L 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.32、G-5S 535J 調量部部品 ヒラザガネ_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.8、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.32、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.26、G-4 調量部品 ヒラザガネ_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.26、G-5 535L 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、G-5S 530J 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、G-5S 530J 調量部部品 ヒラザガネ_No.36、KG-4R 調量部品 ヒラザガネ_No.32、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.8、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.8など
ロッキングフック YCXシリーズ 象印チェンブロックロッキングフック YCXシリーズ象印チェンブロック
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
外れ止めが無くより安全な作業が可能です
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32) SMCCVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式(S) 単動 押出しリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) Without autoswitch電磁弁電圧(V)(5) DC24
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
2,398税込2,638
1リンク
31日以内出荷から46日以内出荷