12,061件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質ポリ塩化ビニール 質量(kg)【満水時】10 寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35 適用支柱径(mm)50
1組
9,498 税込10,448
3日以内出荷

一価銅化合物がフィルムの表裏面に付着した細菌・ウイルスを99%以上不活化します。開け閉めしやすいGP チャック+出し入れしやすいヨコ長形状。
種類頓服薬袋
1袋
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ベルトの劣化や汚れの付着を軽減
仕様●ケースサイズ:380×230×260●成分:艶出しシリコン、界面活性剤、水 アズワン品番65-9400-59 危険物の類別非危険物
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

クリーンケミカルマジックアウェー 4.5kg 4本
天然オイルからなるマジック除去添加剤。オートクレーブ処理後の強固に付着したマジックなどに優れた除去効果があります。アルカリ性洗浄剤や中性洗浄剤に添加して使用。
使用方法アルカリ性洗浄剤または中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加量0.5%~1%、 容量4.5kg 主成分天然抽出油、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性、水溶性溶剤、可溶化剤 臭気特有のオレンジ臭を有する 外観無色~淡黄色液体 アズワン品番69-4894-60
1箱(4本)
36,318 税込39,950
6日以内出荷

抜群の漂白力。使い込んで漂白されにくくなったメラミン食器も見違える白さを取り戻します。使い込むほど効果を実感できます。ごはん茶碗の漂白におすすめ。食器にこびりついたデンプン汚れをキレイに落とします。ごはん茶碗の漂白で効果を発揮します。においもなく、おだやかな作用。塩素系漂白剤のような強いにおいがなく、おだやかな作用で材質をいためません。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白 成分過炭酸ナトリウム(酸素系)界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)アルカリ剤(炭酸塩)金属イオン封鎖剤、安定化剤 液性弱酸性 使用量(目安)水1Lに4~10g
1ケース(2.5kg×4袋)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

土の通気性、透水性アップ。土の温度、湿度を保ちます。土に混ぜたり、マルチとして使えます。土壌の改良や発芽の補助に。天然のため、腐食後は土に還ります。
用途園芸や農業に。マルチング用として。病害虫の防止や霜・凍結の防止に。土壌の乾燥防止に。
1ケース(4kg×6袋)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

カーペット洗浄用前処理剤
仕様●ケースサイズ:385×230×260●成分:界面活性剤、有機ビルダー、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、グリコール系溶剤、香料、水 アズワン品番65-9400-73 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷


チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04
1パック(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末 質量(g)3600 シリーズワイドハイター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290 内容量(kg)3.5 アズワン品番65-2244-06 関連資料SDS日本語(0.37MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1ケース(4個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

消石灰・建材用炭酸カルシウムではなく、食品等で使用される炭酸カルシウムを中心に構成。天然芝にも優しく、エコを求める状況にふさわしいライン引き用パウダー。体育指導やスポーツ活動をはじめ、安心してご活用ください。
材質炭酸カルシウム
1箱(5kg×4袋)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN ES 4kg 4本
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-40 使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1箱(4本)
25,518 税込28,070
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN BL 4kg 4本
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器への詰替用。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤 容量(kg)4(スプレー容器への詰替用) 液性中性 外観褐色液状 アズワン品番69-4893-24
1箱(4本)
52,798 税込58,078
6日以内出荷

医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。 容量(kg)4 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-31 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
24,638 税込27,102
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 90 4kg 4本
酸素系粉末洗浄剤。強力な洗浄力とともに除菌・漂白・脱臭作用を発揮します。
成分酸素系化合物、蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤 使用方法0.5%~1%希釈(汚れの度合いによっては0.1%~2%に調整して下さい。)洗浄時間30分~1晩浸漬し、その後に水で充分にすすいで下さい。 容量4kg 外観青色顆粒入り白色~淡黄色粉末 アズワン品番69-4893-70
1箱(4本)
29,038 税込31,942
6日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量(kg)4 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
32,918 税込36,210
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤 使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。 容量(kg)4 濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm) 時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-26 使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4) 不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
37,998 税込41,798
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN M 4kg 4本
浸漬用錆除去剤。錆の再発生を抑えた錆除去剤
成分有機酸系化合物 使用方法原液~5倍希釈液に30分~5時間浸漬。錆の状態に応じて時間と濃度を調整して下さい。除去後はすばやく流水で充分すすいで下さい。本液は数回繰り返しご使用できます。 容量(kg)4 外観淡黄色~淡茶色透明液状 アズワン品番69-4893-47
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 10 4kg 4本
錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水 使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。 容量(kg)4 pH5.1±0.5(原液) 外観無色~淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-52 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルCLEAN99 PX 4kg 4本
医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 容量4kg pH中性(2%) 主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤 アズワン品番69-4894-23
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤 使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-93
1箱(4本)
34,318 税込37,750
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN TE-1 4kg 4本
厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。
成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤 容量4kg pH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値) 液性弱アルカリ性 外観青色透明液体 アズワン品番69-4893-21 使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
1箱(4本)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

クリーンケミカルCLEAN99 DP-300 4.5kg 4本
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。 容量(kg)4.5 アズワン品番69-4894-09
1箱(4本)
36,318 税込39,950
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 60 conc. 4kg 4本
血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。 容量4kg pH中性 主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤 外観褐色液体 アズワン品番69-4893-65
1箱(4本)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

過酸化水素系洗浄剤の分解剤です 使用量が少なくて済みます
仕様●過酸化水素系洗浄剤分解剤●性状:弱酸性液体●使用濃度:0.04%●循環時間:1~4時間 アズワン品番67-8081-49
1ケース(4本×1kg)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。 材質ゴム製 質量(g)3200(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大15 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~55インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~200×200
1台
9,398 税込10,338
翌日出荷

最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)1モニターにつき8 液晶モニター4台 適合モニターサイズ15~34インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

クリーンケミカルキンサール GL 4kg 4本
環境清掃用除菌洗浄剤。床面壁など環境表面の清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行えますので洗浄時の細菌を拡散させる心配がありません。タンパク質系の有機物存在下でも抗菌力の低下はゆるやかです。中性のため床材などの材質を傷めることはほとんどありません。毒性は極めて少ない。揮発性がなく作業環境を悪化させません。0.2%の高希釈で除菌効果も発揮する経済タイプです。
使用方法モップなどを使用して、湿式清掃を行って下さい。 容量4kg アズワン品番69-4894-52 性状緑色透明液状 組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムメチル硫酸塩、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
1箱(4本)
37,398 税込41,138
15日以内出荷

塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間20℃で約15分
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-58
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-70
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-66
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-56
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-57
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-53
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。
質量(kg)2.5/袋 アズワン品番69-1218-52
1箱(4袋)
12,898 税込14,188
16日以内出荷

関連キーワード