カテゴリ

  • 鈑金・塗装(852)
  • 物流用品(793)
  • オフィス家具(670)
  • 空調・電設資材(602)
  • 保管用品(301)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • メカニカル部品(214)
  • 介護用品(194)
  • 店舗什器・備品(193)
  • 建築金物(162)
  • バイク純正部品(120)
  • 制御機器(93)
  • 厨房用品(82)
  • 測定用品(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • 電気材料(72)
  • 医療(66)
  • 機構部品(64)
  • 家電(52)
  • 防災用品(49)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • 農業機械(35)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 作業工具(30)
  • 日用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 学童・教育用品(23)
  • 電動工具(23)
  • 清掃用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 塗料(21)
  • カー用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ヘルスケア(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 切削工具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(10)
  • 事務用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(9)
  • 溶接用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 住設機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 作業服(5)
  • 完成車(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)

「kg-80」の検索結果

5,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)エスコ
35,600税込39,160
1本
当日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-65交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)エスコ
48,200税込53,020
1本
当日出荷
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-64交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
イージーストッカー3 KG判2段80枚 ナカバヤシイージーストッカー3 KG判2段80枚ナカバヤシ
669税込736
1冊
5日以内出荷
KG判(ポストカード)なら80枚、2L判なら40枚です。
仕様背見出しポケット付サイズKG判質量(g)220タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×172×19台紙ポリプロピレン製KG・2L判兼用2段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:KG判(ポストカード)80枚2L判40枚)表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
導通チェッカー カイセ導通チェッカーカイセ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単LEDライト付きテストリードホルダー付きブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビットコマドリル(2件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から8日以内出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
磁器タイル用ドリル H&H磁器タイル用ドリルH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
TKGペパーミル TKGTKGペパーミルTKG
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。
材質アクリル
TKGソルトシェーカー TKGTKGソルトシェーカーTKG
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。
材質アクリル
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラックHAMILeX(ハミレックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
落ち着いたグレーアッシュの木目柄 移動に便利な低床キャスター付 コーナー設置に適した天板カット グレー強化ガラス扉 何かと便利なサイド収納 奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
スプリング リヤーブレーキア 43472KG8000 ホンダスプリング リヤーブレーキア 43472KG8000ホンダ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番43472-KG8-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
HSKシャンク用コンビグリップ BIG DAISHOWAHSKシャンク用コンビグリップBIG DAISHOWA
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
MD Series(MDB1KG80) SMCMD Series(MDB1KG80)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) エスコ3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業エスコ品番EA575HC-21
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-1
(53100)ラジエータ グリル トヨタ(53100)ラジエータ グリルトヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
超透明ポケットアルバム ナカバヤシ超透明ポケットアルバムナカバヤシ
709税込780
1冊
5日以内出荷から7日以内出荷
透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
仕様スリップケース入り付属品タイトルカバー、透明カバー材質(表紙)ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
GEAR,KICK STARTER ホンダGEAR,KICK STARTERホンダ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
GEAR COMP.STARTER ホンダGEAR COMP.STARTERホンダ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
FACE,MOVABLE DRIV ホンダFACE,MOVABLE DRIVホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BELT DRIVE ホンダBELT DRIVEホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SPDL,KICK STARTER ホンダSPDL,KICK STARTERホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
SPG STARTER GEAR ホンダSPG STARTER GEARホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
DRIVESHAFT ホンダDRIVESHAFTホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
COLLAR,SEAL ホンダCOLLAR,SEALホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
SPG.,DRIVEN FACE ホンダSPG.,DRIVEN FACEホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
GEAR,FINAL ホンダGEAR,FINALホンダ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
FACE ASSY.,DRIVEN ホンダFACE ASSY.,DRIVENホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
BELT,DRIVE ホンダBELT,DRIVEホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
INSULATOR,CARB ホンダINSULATOR,CARBホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リレーCOMP. スターター (オ 38501KG8004 ホンダリレーCOMP. スターター (オ 38501KG8004ホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38501-KG8-004主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
リレーCOMP. スターター (N 38501KG8003 ホンダリレーCOMP. スターター (N 38501KG8003ホンダ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38501-KG8-003
SPRING, CLUTCH ホンダSPRING, CLUTCHホンダ
429税込472
1個
5日以内出荷
TUBE,AIR/C CONN. ホンダTUBE,AIR/C CONN.ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
RUBBER,SHROUD ホンダRUBBER,SHROUDホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
SHAFT,DRIVE ホンダSHAFT,DRIVEホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
SHAFT,FINAL ホンダSHAFT,FINALホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ベアリング ニードル 14X 91101KG8003 ホンダベアリング ニードル 14X 91101KG8003ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91101-KG8-003
...