カテゴリ
- 物流用品(2,428)
- 保管用品(1,402)
- 空調・照明・電設資材(1,139)
- 介護用品(1,027)
- 科学研究・開発用品(531)
- オフィス家具(523)
- 安全保護具(396)
- メカニカル部品(335)
- 医療(265)
- 建築金物(264)
- 電気材料(240)
- 測定用品(204)
- 厨房用品(182)
- パソコン/周辺機器(180)
- 店舗什器・備品(167)
- 防災用品(164)
- バイク純正部品(145)
- ヘルスケア(143)
- 制御機器(130)
- 機構部品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 家電(127)
- 日用品(74)
- 作業工具(70)
- 鈑金・塗装(68)
- 電動工具(66)
- 船舶用品・漁業資材(64)
- 救急・衛生(64)
- 清掃用品(56)
- 梱包用品(51)
- 建材・エクステリア(51)
- 農業機械(50)
- トラック輸送・安全用品(45)
- 自動車純正部品(44)
- 学童・教育用品(43)
- 農業・園芸資材(42)
- 事務用品(34)
- 溶接用品(33)
- 作業服(31)
- バイク部品(29)
- クリーンルーム用品(27)
- 塗料(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 住設機器(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 切削工具(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 完成車(19)
- 接着剤・補修材(16)
- 安全用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 整備工具・収納(12)
- カー用品(12)
- 研磨材(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 測定関連サービス(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 自転車部品(8)
- エンジン工具(8)
- 安全標識(6)
- 空圧工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 手袋(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- Panasonic(パナソニック)(989)
- オカムラ(岡村製作所)(889)
- エスコ(634)
- TRUSCO(592)
- カワムラサイクル(285)
- アズワン(269)
- サカエ(245)
- RS PRO(212)
- 東海キャスター(183)
- ツヨロン(藤井電工)(160)
- ホンダ(144)
- イトーキ(141)
- SMC(133)
- Aron(アロン化成)(119)
- サンワサプライ(108)
- アルインコ(92)
- アイリスオーヤマ(85)
- ピカコーポレイション(80)
- 長谷川工業(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「kg100」の検索結果

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KG100
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
写真用紙クリスピア<高光沢> (KGサイズ/100枚)
EPSON¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
アグリスケール 100kg
高森コーキ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABS種類電子天秤ひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01風袋引方法あり計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
5.5kg/100mm 大ハンマー
エスコ¥45,600税込¥50,1601本当日出荷仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。![[無災害記録表]用デジタル数字マグネット 151枚組 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43726289-230731-02.jpg)
[無災害記録表]用デジタル数字マグネット 151枚組
つくし工房¥6,898税込¥7,5881組当日出荷スチール製小型掲示板専用無災害記録表用数字ゴムマグネット 0~9 計151枚組材質ゴムマグネット幅(mm)1ピース:45厚さ(mm)0.8高さ(mm)1ピース:70文字内容数字取付方式マグネット式内訳0~25枚、1~19枚、2~16枚、3~14枚、4~11枚、5~11枚、6~11枚、7~11枚、8~11枚、9~11枚、白無地~11枚
150kg(100g) 体重計
エスコ¥3,820税込¥4,2021台翌日出荷寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H)質量(kg)約1.5電源CR2032×1個(付属)最大計量(kg)150電池寿命約2000回
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
磁器タイル用ドリル
H&H¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
ガラスモザイクタイル
ミキ¥409~税込¥450~1枚当日出荷から翌々日出荷使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。 あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。材質ガラス寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
強力防鳥網(800D)ブルー
東京戸張¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。色ブルー適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
ベストステッカー
デンカエレクトロン¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷光ケーブルに最適なクランプです スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。 スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。 日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。 専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。 コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
TKGペパーミル
TKG¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。材質アクリル
軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ
アズワン¥56,800税込¥62,4801個翌々日出荷手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
100kg マグネットリフター
エスコ¥49,000税込¥53,9001台翌日出荷オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
キソゴム
ノーブランド¥75,980税込¥83,5781箱(30枚)3日以内出荷から6日以内出荷木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム使用の『キソゴム』は、時刻歴波形のように建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥55,100税込¥60,6101個翌日出荷エスコ品番EA575HC-2全長(mm)1000種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
7kg/100mm 無反動大ハンマー
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷エスコ品番EA575HK-2全長(mm)1000種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理![クリーム和紙60kg 100枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21262447-160212-02.jpg)
クリーム和紙60kg 100枚組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,637税込¥1,8011個3日以内出荷クリーム色の凸版専用和紙です。セット内容:100枚組用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
写真用紙・光沢 ゴールド
Canon¥999税込¥1,0991個(100枚)当日出荷美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。サイズKGサイズ白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
ベルトガッチャ 100kg
バイタル工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付けトラスコ品番851-9320材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.5色黄製品破断強度(tf)1
TKGソルトシェーカー
TKG¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。材質アクリル
電気ホイスト100kg
バイタル工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12
月球儀
Kenko(ケンコートキナー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷クレーターや海など月の様々な地形を表記した学習用月球儀。アポロの月面着陸地を記載。360度回転可能。コンパクトサイズなので、子供部屋やオフィス、リビングなどに気軽におけて、ギフトにもおすすめです。文部科学省発表の新学習指導要領に対応質量(g)150球径(Φmm)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×100×120
ガスインバーター発電機
KS(坂謙)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!! 災害時の非常用電源として最適!!用途災害時の防災用等に!!幅(mm)235質量(kg)12高さ(mm)400奥行(mm)425周波数(Hz)50/60(切替式)方式インバーター排気量(mL)0.6使用燃料カセットガス騒音値(dB)68連続使用時間(時間)約1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガス容量(g)500(カセットボンベ2本)定格出力(kVA)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)425×235×400
100kg マグネットホルダー(平)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷簡単にセットアップできます仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
100kg ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥12,700税込¥13,9701台翌日出荷4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
グラフィックマット180gsm KG 100枚
イルフォード¥3,998税込¥4,3981セット(5箱)6日以内出荷高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。紙ベースのマットコート紙で、無光沢のスムース面質です。広い色再現性、耐スクラッチ性を持ち、柔らかな印象に仕上がります。イルフォード オムニジェット スタジオ グラフィックマット180は、写真館、スタジオが求める高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。 紙ベースの厚手マットコート紙で、無光沢のスムースマット面質です。 広い色再現性、耐スクラッチ性により優れた作品に仕上がります。用途プリント設定(用紙設定)。エプソン機 :スーパーファイン紙・他。キヤノン機 :マットフォトペーパー・他仕様インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。優れた画質と耐久性.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。材質紙寸法(mm)102×152サイズKG質量(g)180sm
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
サンコー(タイタン)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン色ブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
...












![[無災害記録表]用デジタル数字マグネット 151枚組 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43726289-230731-02.jpg)


















![クリーム和紙60kg 100枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21262447-160212-02.jpg)