カテゴリ
- 物流用品(1,029)
- オフィス家具(879)
- 建築金物(669)
- メカニカル部品(508)
- 科学研究・開発用品(391)
- 保管用品(360)
- 機構部品(331)
- 測定用品(309)
- 店舗什器・備品(250)
- 制御機器(249)
- 介護用品(201)
- 家電(187)
- 厨房用品(186)
- 医療(170)
- 自動車純正部品(152)
- 清掃用品(110)
- パソコン/周辺機器(91)
- 空調・照明・電設資材(89)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- 建材・エクステリア(76)
- 作業工具(74)
- 日用品(73)
- 接着剤・補修材(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 電気材料(56)
- 防災用品(53)
- 農業・園芸資材(53)
- 塗料(50)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 農業機械(46)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 電動工具(40)
- 事務用品(37)
- 安全標識(35)
- 溶接用品(34)
- バイク純正部品(32)
- 梱包用品(32)
- カー用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 洗剤・除去剤(28)
- 安全保護具(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 安全用品(23)
- 学童・教育用品(23)
- ヘルスケア(21)
- 完成車(21)
- 自動車補修部品(20)
- 住設機器(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- クリーンルーム用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 切削工具(14)
- 鈑金・塗装(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 測定関連サービス(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 作業服(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク部品(8)
- 卓上消耗品(8)
- テープ(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 救急・衛生(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- タイヤ・足回り(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- TRUSCO(336)
- エスコ(314)
- RS PRO(296)
- サカエ(209)
- アズワン(166)
- ストア・エキスプレス(164)
- スバル(145)
- カワムラサイクル(115)
- アイリスオーヤマ(110)
- YAMAZEN(山善)(105)
- シグマ光機(90)
- FYH(日本ピローブロック)(86)
- イトーキ(82)
- オーハウス(75)
- サンワサプライ(71)
- A&D(エー・アンド・デイ)(63)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- プラス[家具](55)
- 河村電器産業(54)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「kg30」の検索結果

DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KG30 ホワイト 見込み
タカラ産業¥9,598税込¥10,5581セット6日以内出荷窓壁に取付けて引き出して使う室内物干金物色ホワイト耐荷重(kg)12.5アズワン品番64-3699-28
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
30kg 超強力マグネットバー
エスコ(2件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
トング(るつぼはさみ)
ケニス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌日出荷ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上
磁器タイル用ドリル
H&H¥809税込¥8901個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
Cotton more 内側ガーゼマスク
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個(30枚)当日出荷内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。 ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。 やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。 ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。 一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷種類コンビハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)290材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HF-1
スポビームヘッド
大中産業¥759税込¥8351枚当日出荷市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステルサイズFREE
強力防鳥網(800D)ブルー
東京戸張¥5,798~税込¥6,378~1枚6日以内出荷PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。色ブルー適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥409税込¥4501個3日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg
(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用
八州電工¥239税込¥2631個3日以内出荷ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
高強度6x37 かがやき 30mmX8m
大綱¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷質量(kg)31.3長さ(m)8使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m
大綱¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷質量(kg)20長さ(m)4.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX2.5m
大綱¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷質量(kg)13.6長さ(m)2.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m
大綱¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷質量(kg)16.8長さ(m)3.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX2m
大綱¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷質量(kg)11.9長さ(m)2使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX10m
大綱¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷質量(kg)37.8長さ(m)10使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX7m
大綱¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷質量(kg)28.1長さ(m)7使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX9m
大綱¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷質量(kg)34.5長さ(m)9使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX3m
大綱¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷質量(kg)15.2長さ(m)3使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX4m
大綱¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷質量(kg)18.4長さ(m)4使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥729税込¥8021本5日以内出荷から9日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
呉竹透明水彩ボックス
呉竹¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷透明感が魅力の「透明水彩」は色を混ぜても鮮やかさを失わないので、重ね塗り、滲み、ぼかし等の技法を使って美しい彩色が可能です。 水彩画の基本アイテムを、手のひらサイズのケースにセットしました。屋外でのスケッチに最適!固型透明水彩12色(APマーク取得商品)、水筒、筆、鉛筆のセット。 個箱に入っています。材質顔彩:顔料・樹脂/トレー:PP/ケース:PS/台紙:紙寸法(mm)63×118×38
接続用耐圧ホース30m
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
高強度6x37 かがやき 30mmX5m
大綱¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷質量(kg)21.6長さ(m)5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 30mmX6m
大綱¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷質量(kg)24.9長さ(m)6使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋
ホワイトバリーン¥18,400税込¥20,2401式(100枚)3日以内出荷30kg入り玄米や25kg入り玄米の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な柄入り外袋です。 ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。 玄米25kg×1袋、30kg×1袋等の梱包に対応。 安心・高品質の日本製。用途玄米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):450×950×380、段ボールケース換算規格:380×570×230坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)380×570×450層の数2
KG型スタンド
三鈴工機¥7,050~税込¥7,755~1台5日以内出荷適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
...