カテゴリ
- 建築金物(535)
- 物流用品(382)
- オフィス家具(263)
- 測定用品(163)
- 制御機器(156)
- 保管用品(105)
- メカニカル部品(97)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- 家電(79)
- 店舗什器・備品(72)
- 機構部品(70)
- 厨房用品(68)
- パソコン/周辺機器(62)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 日用品(59)
- 作業工具(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- 電気材料(41)
- 清掃用品(41)
- 接着剤・補修材(33)
- 農業機械(31)
- 介護用品(30)
- 建材・エクステリア(29)
- 洗剤・除去剤(28)
- カー用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 安全標識(26)
- 塗料(24)
- 防災用品(24)
- 医療(24)
- 事務用品(22)
- 電動工具(21)
- 溶接用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 安全保護具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業・園芸資材(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 学童・教育用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 住設機器(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 安全用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク部品(8)
- 梱包用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 卓上消耗品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 完成車(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(56)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- AIS (エイ・アイ・エス)(53)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(36)
- RYOBI(リョービ)(26)
- TRUSCO(89)
- WAKI(和気産業)(24)
- YAMAZEN(山善)(77)
- ひめじや(25)
- アイリスオーヤマ(54)
- アトムリビンテック(36)
- エスコ(103)
- オーハウス(34)
- スリーナイン島野(34)
- ハイロジック(48)
- ヨコヅナ(26)
- 水本機械製作所(24)
- 河村電器産業(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kg30」の検索結果

磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
トング(るつぼはさみ)
ケニス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上
磁器タイル用ドリル
H&H¥779税込¥8571個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
Cotton more 内側ガーゼマスク
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個(30枚)当日出荷内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。 ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。 やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。 ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。 一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷エスコ品番EA575HF-1全長(mm)290種類コンビハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)スチール材質(頭)スチール/ナイロン主な用途打ち込み作業
スポビームヘッド
大中産業¥799税込¥8791枚当日出荷市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステルサイズFREE
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥409税込¥4501個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
30kg用 サクションリフター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥839税込¥9231本5日以内出荷から9日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
呉竹透明水彩ボックス
呉竹¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷透明感が魅力の「透明水彩」は色を混ぜても鮮やかさを失わないので、重ね塗り、滲み、ぼかし等の技法を使って美しい彩色が可能です。 水彩画の基本アイテムを、手のひらサイズのケースにセットしました。屋外でのスケッチに最適!固型透明水彩12色(APマーク取得商品)、水筒、筆、鉛筆のセット。 個箱に入っています。材質顔彩:顔料・樹脂/トレー:PP/ケース:PS/台紙:紙寸法(mm)63×118×38
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用
八州電工¥249税込¥2741個4日以内出荷ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
接続用耐圧ホース30m
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
工具鋏多用途
アルス¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55先端形状刃先丸刃厚(mm)3
30kg用 フックアイボルト
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3


KG302 清涼甚平 上衣
興栄繊商(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から6日以内出荷ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ
貼付式印刷シート ガイドタックR 注意
積水樹脂¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
30kg( 20g) デジタルはかり
エスコ(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン色ブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
アジャストハンドグリップ15~30kg
アルインコ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。質量(g)116負荷重(kg)約15~30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
KG301 清涼甚平 上衣
興栄繊商¥4,898~税込¥5,388~1枚6日以内出荷ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。色ネイビー機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ
KG309 清涼甚平 上衣
興栄繊商¥4,898~税込¥5,388~1枚6日以内出荷ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。色グリーン機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)


KG304 清涼甚平 上衣
興栄繊商¥4,998~税込¥5,498~1枚6日以内出荷ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ
KG308 清涼甚平 上衣
興栄繊商¥4,898~税込¥5,388~1枚6日以内出荷ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。色ボルドー機能抗菌防臭加工ポケット前身頃左に1つ
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005エスコ品番EA715DE-30種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
スバル純正 ルーフキャリア 30kg積
スバルアクセサリー¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種:サンバー バン 。長尺物仕様と標準仕様の2種類を使い分けられます。装着時全高:約2067mm。サイズ(外寸):長さ1607×幅1459×高さ353mm。耐荷重:30kg。※システムベース(INNO)、ルーフボックス(INNO),ボディカバー(防炎タイプ)と同時装着不可材質スチール+黒塗装適合車種SAMBAR VAN
...