カテゴリ
- 機構部品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電気材料(4)
- バイク純正部品(3)
- 安全保護具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(29)
- 三星産業貿易(18)
- ホンダ(3)
- 大阪魂(3)
- 日星電気(2)
- ニックス(KNICKS)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Vesrah(1)
- フカガワ(1)
- 福電(1)
- エニックス(ANYCCS)(1)
- クラベ(1)
- 空研工業(1)
エコロジープロダクト
「kgb-2」の検索結果

3カ-W コウキンノブBT(KGB-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
排煙口用手動開放装置(電気式)
フカガワ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45
三星産業貿易¥52,980税込¥58,2781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0323材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35
三星産業貿易¥49,980税込¥54,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0321材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×10
三星産業貿易¥41,980税込¥46,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0316材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30
三星産業貿易¥37,980税込¥41,7781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0311材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20
三星産業貿易¥38,980税込¥42,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0309材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0307材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40
三星産業貿易¥53,980税込¥59,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0322材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30
三星産業貿易¥43,980税込¥48,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0320材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15
三星産業貿易¥43,980税込¥48,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0317材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×50
三星産業貿易¥48,980税込¥53,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0315材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40
三星産業貿易¥37,980税込¥41,7781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0313材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50
三星産業貿易¥51,980税込¥57,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0324材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×45
三星産業貿易¥43,980税込¥48,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0314材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25
三星産業貿易¥37,980税込¥41,7781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0310材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15
三星産業貿易¥37,980税込¥41,7781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25
三星産業貿易¥48,980税込¥53,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0319材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35
三星産業貿易¥39,980税込¥43,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0312材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)35材質(取付部)SUS
グローブ革建築用2段腰袋【バリスティック縁巻】
ニックス(KNICKS)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から4日以内出荷201BAシリーズチェーンタイプに可能(チェーン金具別売) 背台60mm幅対応ベルトループ付寸法(mm)280×210×100
腰袋小物VAストリッパーフォルダ最高級硬式グローブ革チェーン式黒 KGB-201VADX
ニックス(KNICKS)¥17,980税込¥19,7781個欠品中本革【グローブ革】仕様 KNICKSロゴ入り 本革【グローブ革】なので、手触りのよい質感。使い込むほどに味のある色になります 保革クリームを塗布することで、革本来の手触り感が増します材質皮革寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×115×90
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)ポートねじの種類(-) Rc
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×20
三星産業貿易¥48,980税込¥53,8781セット(500個)5日以内出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0318材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気¥41,980~税込¥46,178~1巻4日以内出荷から11日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB色白種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25TN
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ストローク(mm)35ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20TN)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)
空研工業(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(2枚)ほか翌々日出荷KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB25TN)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT