カテゴリ

  • マスク(22)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「kgc-10」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶興研(36件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
区分S-1取付方式外付式
KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研KGC-10MCシリーズ吸収缶興研(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小型・軽量タイプ。
国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
吸収缶 KGC-10LMC 興研吸収缶 KGC-10LMC興研
44,980税込49,478
1ケース(100個)
当日出荷
用途有機ガス・粉じん用国家検定合格番号TN438適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付式質量(g)60以下通気抵抗(Pa)210以下
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用 興研吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用興研(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶国家検定合格第TN306号
用途吸収缶国家検定合格番号TN439取付方式外付式
キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)キレイカット両面テープWAKI(和気産業)
189税込208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください) 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
KG用 チューブキャップ SMCKG用 チューブキャップSMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGC~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGC~)SMC
1,598税込1,758
1袋(2個)
9日以内出荷
防じんマスク 1180H型 興研防じんマスク 1180H型興研
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
直結式小型防毒マスク 興研直結式小型防毒マスク興研(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。
仕様シリコーン面体しめひもタイプRB種別防毒マスク質量(g)113±10適合吸収缶KGC-10型シリーズ
防じんマスク 1180H型(S) 興研防じんマスク 1180H型(S)興研
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品サイズ面体SサイズRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型興研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から91日以内出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号関連資料(7.21MB)指定防護係数10
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マイティミクロンフィルター10型用-02 興研マイティミクロンフィルター10型用-02興研(29件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミクロンフィルター10型L用-02 興研マイティミクロンフィルター10型L用-02興研(9件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
適合(吸収缶) KGC-10型L適合吸収缶KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応
フィルター押さえ10型用 興研フィルター押さえ10型用興研(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ適合吸収缶KGC-10型シリーズ
フィルター押さえ10型L用 興研フィルター押さえ10型L用興研(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合KGC-10型L適合吸収缶KGC-10型L
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット興研(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
軽量・小型の防毒マスク肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から翌日出荷
防毒マスク 興研防毒マスク興研(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。 高気密、広視界、軽量タイプです。
アズワン品番1-8125-01種別防毒マスク質量(g)社内基準値/500±30タイプ全面形国家検定合格番号第TN159号使用吸収缶KGC-10型シリーズ(別売)材質(面体)天然ゴム面体適合吸収缶KGC-10型シリーズ
EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型興研
2,698税込2,968
1箱
当日出荷
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
外チッパーPタイプ10号用 興研外チッパーPタイプ10号用興研
2,598税込2,858
1パック(50枚)
当日出荷
有効時間・抵抗・トータルバランスに優れたタイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ適合吸収缶KGC-10型シリーズ
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型 興研シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型興研
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様セット内容マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN382号
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタノーブランド
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
ハーネス フロント (1KGC) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KGC)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(トヨタ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(トヨタ)ノーブランド(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)パナソニックコネクト
2,298,000税込2,527,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
ステンレスワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KGシリーズ SMCステンレスワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KGシリーズSMC
4,198税込4,618
1袋(2個)
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
タンデムマスターシリンダASSY ミヤコ自動車タンデムマスターシリンダASSYミヤコ自動車(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から12日以内出荷
Legalis R(保安基準)(レガリスR 保安基準)マフラー FUJITSUBOLegalis R(保安基準)(レガリスR 保安基準)マフラーFUJITSUBO
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷
大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。
用途マフラー
トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAトヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERAトヨタ専用フロアマット(エコノミーブラック)ESTERA
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
トヨタ専用フロアマット(オスカレッド) ESTERAトヨタ専用フロアマット(オスカレッド)ESTERA
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ