カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「kgs-1」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド

    プラグカッパーⅡ

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
    仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
  • G仮枠ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業

    G仮枠ハンマー(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
    種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
  • 天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付) シルファー

    天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)

    シルファー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
    用途給排気グリルとして材質ABS樹脂色ホワイト
  • 冷蔵庫用床キズ防止マット 桃陽電線

    冷蔵庫用床キズ防止マット

    桃陽電線
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    熱に強いボリカーボネートは、床暖房でも安心!。耐衝撃性が高く、冷蔵庫の重量による床の凹み傷を防止!。耐候性が高く、長期間使用でも変形・変色がありません。透明素材の為、どのような床にも馴染み易く床の種類を選びません。コーナーは、Rカット処理の為滑らか、お子様にも安全!。3Lサイズを設定、700Lクラスにジャストフィット!。両面保護フィルム付きなので輸送時も安心!
    種別冷蔵庫用キズ防止マット厚さ(mm)2色透明入数(枚)10
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート 長巻

    WAKI(和気産業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻
    5日以内出荷
    耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • 『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]

    小型マグネットフィルター マイクロマグ

    パル[切削工具]
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    5日以内出荷
    メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。
    用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター