カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgs-1」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS1 ケージーパルテック

    ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS1

    ケージーパルテック
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
    用途取付エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
  • プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド

    プラグカッパーⅡ

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
    仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
  • G仮枠ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業

    G仮枠ハンマー(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
    種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
  • 天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付) シルファー

    天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)

    シルファー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
    用途給排気グリルとして材質ABS樹脂色ホワイト
  • ハーネス フロント (1KGS) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KGS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
  • 冷蔵庫用床キズ防止マット 桃陽電線

    冷蔵庫用床キズ防止マット

    桃陽電線
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    熱に強いボリカーボネートは、床暖房でも安心!。耐衝撃性が高く、冷蔵庫の重量による床の凹み傷を防止!。耐候性が高く、長期間使用でも変形・変色がありません。透明素材の為、どのような床にも馴染み易く床の種類を選びません。コーナーは、Rカット処理の為滑らか、お子様にも安全!。3Lサイズを設定、700Lクラスにジャストフィット!。両面保護フィルム付きなので輸送時も安心!
    種別冷蔵庫用キズ防止マット厚さ(mm)2色透明入数(枚)10
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機

    ステンレス製固定脚 KGS型支持脚

    三鈴工機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚材質ステンレス製
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート 長巻

    WAKI(和気産業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻
    5日以内出荷
    耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • ハーネスリヤー (1KGS) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KGS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • K Series(KGS10) SMC

    K Series(KGS10)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • K Series(KGS12) SMC

    K Series(KGS12)

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • 六角穴付ハーフユニオン KGS10 SMC

    六角穴付ハーフユニオン KGS10

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • 六角穴付ハーフユニオン (KGS~) SMC

    六角穴付ハーフユニオン (KGS~)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
  • 『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー(1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ロングモニターアームGS バウヒュッテ

    ロングモニターアームGS

    バウヒュッテ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
    材質アルミニウム、プラスチック、スチール色ブラック取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2以上、9以下(1アームあたり)表面処理粉体塗装天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。
    備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
  • スリムモニターアーム バウヒュッテ

    スリムモニターアーム

    バウヒュッテ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK『ガス圧式のスリムなモニターアーム』短いアームをフラットに折りたたんで設置できるモニターアームです。コンセプト『狭い部屋のデスクにも「スリム」に設置』コンパクトさを重視して設計した、ガス圧式モニターアームです。奥行きの短い小さなデスクにもコンパクトに折りたたんで設置できます。アームをできるだけフラットにして視聴距離を広く確保したい方にもおすすめです。後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。スリム&スマートに設置フラットに折りたたんでスリムに設置できる、特殊形状のショートアームを採用。2本目のアームを短くすることで、省スペース性と見栄えのスマートさを向上しました。デスクを壁付けできる後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。狭い部屋でも快適なゲーム環境を構築可能です。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定※取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。対応モニターサイズ34インチまでのディスプレイに対応。※事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。※取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。硬さの調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。ケーブルホルダーアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。製品重量クランプ使用時 約5.2kgグロメット使用時 約4.3kgシリーズ紹介・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:ガス圧式、シングル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:ガス圧式、デュアル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:ガス圧式、トリプル、ロングタイプ・スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK:ガス圧式、デュアル、ショートタイプ
    材質アルミニウム、プラスチック、スチール質量(kg)5.6色ブラック取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)表面処理粉体塗装天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20~60、グロメット式:25~100
  • 小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]

    小型マグネットフィルター マイクロマグ

    パル[切削工具]
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    5日以内出荷
    メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。
    用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
  • パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック

    大阪ジャッキ製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    BP-G01-PGに圧力計・圧力スイッチの2ライン必要時に用いる。 KGS取付により使用。
  • K Series(KGS08) SMC

    K Series(KGS08)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • 六角穴付ハーフユニオン KGS08 SMC

    六角穴付ハーフユニオン KGS08

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • 六角穴付ハーフユニオン KGS06 SMC

    六角穴付ハーフユニオン KGS06

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
  • K Series(KGS06) SMC

    K Series(KGS06)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • K Series(KGS04) SMC

    K Series(KGS04)

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
  • 六角穴付ハーフユニオン KGS04 SMC

    六角穴付ハーフユニオン KGS04

    SMC
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(2個)
    11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。適合チューブ外径(Φmm)4