超耐熱ブレードフレキ

超耐熱ブレードフレキ - 日本シーム工業

インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております
二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています
可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています
二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))

対応
耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545901KGS-70 乱尺1巻(5m)372886373300【固定使用】300
¥145,250
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545955KGS-36 乱尺1巻(10m)379873542.2120【固定使用】120
¥153,900
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546567KGS-42 乱尺1巻(5m)372574048.3180【固定使用】180
¥88,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546601KGS-28 乱尺1巻(10m)126.433.480【固定使用】80
¥101,800
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546829KGS-22 乱尺1巻(10m)4608520.826.770【固定使用】70
¥81,400
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546899KGS-16 乱尺1巻(10m)4602415.821.350【固定使用】50
¥63,800
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547145KGS-54 乱尺1巻(5m)251.360.3250【固定使用】250
¥115,350
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする