カテゴリ
- 保管用品(78)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 学童・教育用品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- オフィス家具(11)
- 事務用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク純正部品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 手袋(5)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 扶桑金属工業(75)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- GATOR Case(27)
- KGW(18)
- CKD(16)
- メディアカバーマーケット(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イトーキ(6)
- ナイキ(5)
- PROST's(5)
- 安立計器(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- SMC(3)
- 積水樹脂(3)
- ナカバヤシ(3)
- サクラクレパス(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ミドリ安全(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kgw」の検索結果

耳栓 ファームフィット
KGW¥859税込¥9451パック(3組)当日出荷耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。用途騒音対策用トラスコ品番492-3821材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)色イエローサイズフリー質量(g)1.8コード無NRR値30
汗取りパット
KGW¥19,980税込¥21,9781箱(40本)当日出荷丸洗いができ、繰り返しお使いいただけます。ヘルメットのインナーにマジックテープで簡単に装着できます(汎用タイプ)。抗菌防臭効果に優れています。表地(タオル生地)は、肌触りが良い綿100%を使用しています。吸汗・速乾性に優れています。用途ヘルメット装着作業者、暑さ対策(汗をかく)を強いられる現場に。トラスコ品番706-6836材質表地:綿100%(消臭機能付き)、中綿:ポリエステル100%(抗菌防臭防ダニ機能付き、吸汗・速乾性)長さ(mm)300幅(mm)50色ライトブルータイプシート
手袋ニトリルラテックス
KGW(1件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
ブチル手袋 男性用サイズ
KGW¥10,980税込¥12,0781双当日出荷すべり止めラフ仕上げタイプです。 ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。 高気密性でガス、蒸気も通しません。用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など仕様裏地なしトラスコ品番126-0189材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33色ブラックサイズL質量(g)60入数(双)1全長(cm)28.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)23.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルXEN374規格BCI
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
KGW¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。材質フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール
ロングエルボユニオン (KGW~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途基本的にはエルボ ユニオンと同一に 使用。相違点は配管 を立体化して継手 の干渉を防止する 場合に使用。
ステンレスデュワーフラスコ
KGW¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷小さなサンプルの冷却に適しています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。材質本体/ステンレス容量(mL)2000寸法D(Φmm)285耐熱温度(℃)本体/-200~+150寸法B(Φmm)114寸法A(Φmm)100寸法E(Φmm)305アズワン品番4-2024-11蒸発量(L/日)液体窒素:1.1
デュワーフラスコ 広口
KGW¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
手袋”ビニレックス80”
KGW¥52,980税込¥58,2781箱(100双)6日以内出荷から9日以内出荷油に強いビニール手袋です。すべり止め加工、裏植毛付タイプです。用途機械部品洗浄、組立、印刷、塗装、漁業、農業、清掃業などに。材質塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿植毛色バイオレット全長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ロングエルボユニオン KGW06
SMC¥6,598~税込¥7,258~1袋(2個)9日以内出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途基本的にはエルボ ユニオンと同一に 使用。相違点は配管 を立体化して継手 の干渉を防止する 場合に使用。適合チューブ外径(Φmm)6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3
旭産業¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
クランケチェア ラクーン/ワイド NKシリーズ
ナビス(アズワン)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
ワンショットゲージ
祥碩堂¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
ソケットホルダー3色セット
トップ工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6141全長(mm)100質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
さあ工作えのぐセットA 6色
サクラクレパス¥1,498税込¥1,6481セット(6色)3日以内出荷「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」 。さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス仕様平筆、便利なスポンジ入りセット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU質量(g)249本体寸法(mm)248×116×27
さあ工作えのぐセットA8色金銀入り(12ml)
サクラクレパス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ #51 きんいろ #53 ぎんいろ つや出しニス用途鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます材質(本体)キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU
掛け紙ワイド型/クラッシーピンク
HEADS(ヘッズ)¥1,698税込¥1,8681パック(30枚)6日以内出荷エレガントなデザインとくすみカラーのピンク色が上品な、母の日ギフト用のワイド型の掛け紙です。通常タイプより幅広で大きめサイズの掛け紙なので大きな箱にも対応可能。人気の大きいサイズの無地ボックスにもぴったりです。巻くだけで簡単にギフトラッピングが完成するので母の日の繁忙期にも大活躍します。種別片面デザイン材質上質紙
積層型LED信号灯ニコタワー
日恵製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
掛け紙/和風筆文字ありがとう-3
HEADS(ヘッズ)¥589税込¥6481パック(20枚)6日以内出荷「いつもありがとうございます」の筆文字メッセージが入った和風掛け紙です。ギフトボックスにはもちろん、あづま袋などに合わせるのもおすすめです。仕様片面デザイン材質奉書紙/69.8g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)70×525主な用途一般祝用
ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー
住まいスタイル¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷。折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 140cm。用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間20分
掛け紙ワイド型/ハートカーネーション
HEADS(ヘッズ)¥1,298~税込¥1,428~1パック(30枚)6日以内出荷ハートの花びらのカーネーションがかわいい、母の日ギフト用のワイド型の掛け紙です。通常タイプより幅広で大きめサイズの掛け紙なので大きな箱にも対応可能。人気の大きいサイズの無地ボックスにもぴったりです。巻くだけで簡単にギフトラッピングが完成し、包装紙で包むのが苦手な方でもすぐに使えて母の日の繁忙期にも大活躍します。種別片面デザイン材質上質紙