カテゴリ

  • 制御機器(1,487)
  • オフィス家具(1,422)
  • メカニカル部品(1,105)
  • バイク純正部品(946)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(921)
  • パソコン/周辺機器(492)
  • 学童・教育用品(462)
  • バイク部品(403)
  • 作業工具(348)
  • 切削工具(337)
  • 安全保護具(262)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(251)
  • 家電(233)
  • 測定用品(229)
  • 物流用品(212)
  • 建築金物(211)
  • 空調・電設資材(207)
  • 自動車純正部品(163)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 農業機械(144)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(134)
  • 事務用品(131)
  • 厨房用品(124)
  • 店舗什器・備品(111)
  • 安全標識(111)
  • 作業服(96)
  • 医療(83)
  • 卓上消耗品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • トラック純正部品(80)
  • 機構部品(79)
  • 電気材料(77)
  • 研磨材(72)
  • 自動車補修部品(71)
  • 清掃用品(67)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 溶接用品(55)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(52)
  • 保管用品(51)
  • 防災用品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 照明(40)
  • 住設機器(38)
  • カー用品(38)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 自転車部品(33)
  • 安全用品(29)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 日用品(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 介護用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 電動工具(24)
  • 完成車(23)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 梱包用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • ヘルスケア(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 縫製用品(13)
  • 救急・衛生(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 理美容(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • テープ(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 手袋(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 農具(2)
  • 塗料(1)
  • エンジン工具(1)

「kh」の検索結果

関連キーワード
12,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックホルダーKH カメダデンキクイックホルダーKHカメダデンキ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
ヘキサゴンソケット 3KH TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KHTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699税込769
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
平面ハンドル KH 河村電器産業平面ハンドル KH河村電器産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用表面処理クロムメッキ(MZCr)
防水平面ハンドル KH 河村電器産業防水平面ハンドル KH河村電器産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用表面処理クロムメッキ(MZCr)
リールキーホルダー KH-48 MIZAR(ミザールテック)リールキーホルダー KH-48MIZAR(ミザールテック)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6耐荷重(g)約100材質(リール)ナイロン
完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40TJVCケンウッド
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コンパクト軽量でソリッドなデザインの完全ワイヤレスイヤホン〇コンパクト軽量&ソリッドなデザインイヤホン本体片側4.1g、充電ケース41gのコンパクトサイズで快適なリスニングと携帯性を追求。スタイリッシュなツートーンカラーとソリッドなデザインを採用しました。〇迫力のある高音質オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径6mmの高磁力ネオジムドライバー採用で自然で明瞭なボーカル、のびやかな高音から迫力のある低音を実現。耳にフィットするハウジングは、遮音性をさらに高めます。〇ストレスなく使用できる、長時間再生本体+充電ケースの合計最大30時間の長時間再生を実現。バッテリーを気にすることなく、1日中音楽を楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や汗に強い防水仕様突然の雨やスポーツ時の汗、水しぶきからイヤホンを守る防水仕様です。JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン授業でも使用できるマイクを搭載片方のみでも使用が可能で、片耳を開放しながら音楽を聴いたり、ハンズフリー通話をすることが可能です。〇忙しい毎日に寄り添う、シンプル操作軽いタッチで基本操作が可能。音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。〇耳へフィットするイヤーピース4サイズ好みに合わせて選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース、イヤーピース(XS/S/M/L 各2個)質量(g)充電ケース:約41、イヤホン片耳:約4.1(イヤーピース含まず)接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式通信出力Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約3.5充電方式USB給電電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大22.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)6通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
WARMTH KH-005T ネックウォーマー LEAD(リード工業)WARMTH KH-005T ネックウォーマーLEAD(リード工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【内側のみに起毛処理を施した新発想のネックウォーマー】装着した瞬間から暖かく、前側の丈を長く設定し寒風の侵入をブロック。 表面側に起毛処理は無く、ヘルメットを被る際も内装との摩擦を抑え被りやすい設計。
材質フリースブラック
EGボトル KHシリーズ アズワンEGボトル KHシリーズアズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
KH-20用アタッチメント KH-20A ニックス(KNICKS)KH-20用アタッチメント KH-20Aニックス(KNICKS)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
寸法(mm)175×165
スノーブーツ KH38003 ダテハキスノーブーツ KH38003ダテハキ
8,598税込9,458
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。仕様スパイク:折り畳み式機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑丈(cm)靴:約16防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能ヒール(cm)約3履口回り(cm)約30靴タイプブーツストーム(cm)約2
完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ20T JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ20TJVCケンウッド
6,298税込6,928
1個
当日出荷
軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニングオーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式通信出力Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3充電方式USB給電電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)11通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状インナーイヤー対応コーデックSBC
シール ガード 1KH-22151-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ガード 1KH-22151-00YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
オイルシール 1KH-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 1KH-23145-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-3508
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
7,398税込8,138
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
インシュロックホルダー150-300 KH-300I ニックス(KNICKS)インシュロックホルダー150-300 KH-300Iニックス(KNICKS)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
予約販売
150・200・250・300mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。
材質帆布全長×幅W(mm)350×150
EGタクティカルカラビナ TAC-2KH EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-2KHEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)85×55カーキベルト通し幅(mm)-
圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。使用温度範囲(℃)-20~70規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
(KH)シャフト,プロペラ MAZDA(マツダ)(KH)シャフト,プロペラMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
KHフルハーネス・部品 KH(基陽)KHフルハーネス・部品KH(基陽)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
用途ブロックリール接続ブラック材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
主導シャープナー KH-18 uni(三菱鉛筆)主導シャープナー KH-18uni(三菱鉛筆)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂製フレーム質量(g)238機構芯調節なし寸法(縦×横×高さ)(mm)125×66×106繰り返し・詰め替え対応
シール ダスト 1KH-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 1KH-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引手 S8KH1102 新日軽(LIXIL)引手 S8KH1102新日軽(LIXIL)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック系適合シリーズアルプラ70、テクト3、出入口引違い戸
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
オートヒンジ AFD8KH型 日東工器オートヒンジ AFD8KH型日東工器
9,998税込10,998特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
バンド バッテリ 1KH-82131-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド バッテリ 1KH-82131-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
インシュロックホルダー100-200 KH-200I ニックス(KNICKS)インシュロックホルダー100-200 KH-200Iニックス(KNICKS)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスナー付き。100・150・200mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。。
材質帆布全長×幅W(mm)275×150
(KH22)シヤフト、プロペラ MAZDA(マツダ)(KH22)シヤフト、プロペラMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (KH01) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (KH01)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
パイプ ブリーザ 1 1KH-11166-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ ブリーザ 1 1KH-11166-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(KH30)シヤフト,プロペラ MAZDA(マツダ)(KH30)シヤフト,プロペラMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(KH41)シヤフト,プロペラ MAZDA(マツダ)(KH41)シヤフト,プロペラMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(KH23)シヤフト、プロペラ MAZDA(マツダ)(KH23)シヤフト、プロペラMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(KH24)シールド、ダスト MAZDA(マツダ)(KH24)シールド、ダストMAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2 KANON(中村製作所)サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2KANON(中村製作所)
769税込846
1個
予約販売
トラスコ品番808-6582RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...