カテゴリ
- メカニカル部品(35)
- 作業工具(21)
- 切削工具(18)
- 制御機器(16)
- 建築金物(15)
- 物流用品(13)
- 自動車補修部品(10)
- 医療(7)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 学童・教育用品(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(24)
- TRUSCO(12)
- 渡辺電機工業(10)
- サンドビック(8)
- ケルン(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 椿本チエイン(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- スーパーツール(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- オーエッチ工業(3)
- オリエンタルモーター(3)
- ナンシン(3)
- ヨドノ(3)
- ハイロジック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- クリエ神戸(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-10」の検索結果

スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
灌水ホース
セフティー3(44件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックバンド超薄型
TRUSCO(34件のレビュー)¥389税込¥4281巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
防振パット(クロロプレンゴム)
倉敷化工(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥679税込¥7471個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ガン付Φ9カットホース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。 節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。 アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。 蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラックキャスターなしホース内径(Φmm)9耐熱温度(℃)ホース:60パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
ステンレス カーテンフック
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
磁石で付ける「傘hook」
TANNER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
片手ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
タカチ電機工業¥949税込¥1,0441組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)鉄材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌日出荷・建築工事全般でよく使われています。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)900材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途板金作業/機械の組立・修理
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ