カテゴリ
- メカニカル部品(29)
- 作業工具(15)
- 制御機器(12)
- 切削工具(10)
- 建築金物(9)
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 機構部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 完成車(3)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(24)
- 渡辺電機工業(10)
- TRUSCO(6)
- KANON(中村製作所)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- スーパーツール(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- キングコーポレーション(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- サンドビック(3)
- 椿本チエイン(3)
- 三菱電機(3)
- ミライアル(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- PELTECH(ペルテック)(3)
- 青木精密工業(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-12」の検索結果

ニー ボディパッド MT-KH012KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Red & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KH012WRK
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012WRK。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Black & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KH012EKR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012EKR。販売備考:Graphite Grey with Red, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KH012KE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥759税込¥8351個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
六角レンチ(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219税込¥2411個当日出荷から9日以内出荷微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
角0マチ付き封筒パックオリンパス
キングコーポレーション¥1,298税込¥1,4281セット(10枚)当日出荷カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。仕様マチ付きトラスコ品番856-0532幅(mm)287色茶サイズ角0高さ(mm)40質量(g)520奥行(mm)382エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
保存袋角2(120)オリンパス箱貼
キングコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。仕様マチ付きトラスコ品番856-0533幅(mm)240色茶サイズ角2高さ(mm)35質量(g)400奥行(mm)332エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
チェックバルブ
ヒルトライン¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
抗菌かき落としヘラ 21cm
長谷川化学工業¥4,398税込¥4,8381個ほか当日出荷から5日以内出荷異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン質量(g)65先端形状フラットサイズ(mm)120×210
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥19,980税込¥21,9781巻(50m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
角A3(120) 箱貼
キングコーポレーション¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。仕様マチ付きトラスコ品番856-0531幅(mm)310色茶サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)610奥行(mm)430エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
抗菌かき落としヘラ 33cm
長谷川化学工業¥4,998税込¥5,4981個ほか当日出荷から5日以内出荷異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン質量(g)105先端形状フラットサイズ(mm)120×330
国産カラビナハーケンNS型
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
OEM 軽快地下 12枚
コーコス信岡¥3,398税込¥3,7381足3日以内出荷軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用。底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます。補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています用途土木作業。農園芸作業色黒材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ