カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • 物流用品(27)
  • 作業工具(22)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 切削工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 完成車(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全標識(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-12」の検索結果

関連キーワード
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和菓子容器 KH-12 黒(フタ+本体) cotta

    和菓子容器 KH-12 黒(フタ+本体)

    cotta
    3,098税込3,408
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    和菓子などを入れる円形の容器です。
    材質本体HIPS フタOPS本体:黒、ふた:透明寸法(Φ×mm)直径140×H15(ふた:H33)
  • ニー ボディパッド MT-KH012KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KH012KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Red & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ニー ボディパッド MT-KH012WRK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KH012WRK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012WRK。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Black & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ニー ボディパッド MT-KH012EKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KH012EKR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012EKR。販売備考:Graphite Grey with Red, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ニー ボディパッド MT-KH012KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KH012KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH012KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ストレートタイプ SMC

    ストレートタイプ

    SMC(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品120mmストレートノズル(HSP-1)形式レバー式ノズル接続径R1/8
  • ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
    全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
  • タンカン標識 トーグ安全工業

    タンカン標識

    トーグ安全工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
    仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • ヘキサゴンソケット 3KH TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット 3KH

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
    適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
  • スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
  • ボイドハンガー 未来工業

    ボイドハンガー

    未来工業
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
  • ネックレスチェーン 日本紐釦貿易

    ネックレスチェーン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    889税込978
    1本(1m)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角レンチ(微細ねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
    用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリングシェル形

    NTN(エヌティーエヌ)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンC型

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • 角型取手 LAMP(スガツネ工業)

    角型取手

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    各種機器に調和するシンプルなデザインです。
    材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • カラビナハーケンB型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンB型

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • 角0マチ付き封筒パックオリンパス キングコーポレーション

    角0マチ付き封筒パックオリンパス

    キングコーポレーション
    1,298税込1,428
    1セット(10枚)
    当日出荷
    カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
    仕様マチ付きトラスコ品番856-0532幅(mm)287サイズ角0高さ(mm)40質量(g)520奥行(mm)382エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
  • メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ) ミライアル

    メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)

    ミライアル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)33寸法B(mm)18寸法C(mm)26
  • ハーフユニオンタイプ SMC

    ハーフユニオンタイプ

    SMC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 保存袋角2(120)オリンパス箱貼 キングコーポレーション

    保存袋角2(120)オリンパス箱貼

    キングコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10枚)
    当日出荷
    カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
    仕様マチ付きトラスコ品番856-0533幅(mm)240サイズ角2高さ(mm)35質量(g)400奥行(mm)332エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンB型

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ) アズワン

    メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ)

    アズワン
    8,267税込9,094
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンCR型

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • ハイスリットプレス型 片岡産業

    ハイスリットプレス型

    片岡産業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
    種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
  • 軽快地下たび 12枚 力王

    軽快地下たび 12枚

    力王(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    4日以内出荷
    軽快で堅牢な製品です。
    形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
  • チェックバルブ ヒルトライン

    チェックバルブ

    ヒルトライン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌かき落としヘラ 21cm 長谷川化学工業

    抗菌かき落としヘラ 21cm

    長谷川化学工業
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
    用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン質量(g)65先端形状フラットサイズ(mm)120×210
  • 角A3(120) 箱貼 キングコーポレーション

    角A3(120) 箱貼

    キングコーポレーション
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
    仕様マチ付きトラスコ品番856-0531幅(mm)310サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)610奥行(mm)430エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
  • メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(インチ) ミライアル

    メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(インチ)

    ミライアル
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 反射(軽量型)

    ブラスト興業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンB型

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    4日以内出荷から21日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • ボイドハンガー (調整自在型) 未来工業

    ボイドハンガー (調整自在型)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
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
"kh-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷