カテゴリ
- 制御機器(13)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(8)
- バイク純正部品(5)
- 安全標識(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(12)
- NTツール(9)
- グリーンクロス(6)
- 椿本チエイン(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- EPOS(4)
- エスコ(3)
- 岩田製作所(2)
- SMC(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- サンドビック(2)
- ナイキ(2)
- バローベ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KITACO(2)
- シーピー化成(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-16」の検索結果

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
(36件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。用途電気工事、配線作業に![床汚れ防止マット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21835092-250311-02.jpg)
床汚れ防止マット
サンコー[日用品](20件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(5枚)当日出荷から7日以内出荷敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。 男性用小便器にも使用できます。 すきまを汚さない切り込み付です。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。使用場所トイレ
ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
液晶保護フィルム 工人舎 DZ6KH16E 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種工人舎 DZ6KH16E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1024×600)特性ブルーライトカット反射防止
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥22,980税込¥25,2781巻(50m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り
バローべ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
保存袋小サイズ 半透明 0.01mm 50枚
ハウスホールドジャパン¥109税込¥1201パック(50枚)5日以内出荷薄手の保存袋小サイズ半透明になります。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(mm)180×250色半透明アズワン品番65-0433-40メーカー商品コード43184651
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥4,798税込¥5,2781巻(10m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
ハウジングケース
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥219,800税込¥241,7801本5日以内出荷内部の見えない着色アクリルパイプを採用し、フレームを全て内側にすることで、センサーの設置位置、警戒方向が判りません。衝撃にも強く、耐久性に優れていますので長時間の使用が可能です。材質は鋼板にメッキ+塗装をメインにボルト類はステンレス製を使用しています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができます。又、センサーを設置する高さも調整できますので、設置場所に合わせた最適な警戒網の設定ができます。ハウジング内部の構造をユニット化することにより、マイクロ波センサー、太陽電池ユニット等の収納にも対応可能な設計になっています。用途センサー収納材質キャップ展:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、カバー:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、フレーム:冷間圧延鋼板(SPCC)電着塗装仕上、パイプ:冷間圧延鋼板(SPCC)黒レザー塗装仕上、アクリルパイプ:メタアクリル樹脂付加機能タンパー機能設置場所屋外、屋内
萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷萌えキャラ立看板ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
CNC旋盤用クイックチェンジアダプタ
NTツール¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷CNC旋盤での工具交換を手早く行うコストパフォーマンスに優れたシステム!。工具交換に伴う機械停止時間を短縮(機外プリセットにも対応)。 自動車メーカー各社に多くの実績を誇るクイックチェンジスタブホルダ KH-Eを採用し、安価にクイックチェンジを実現。 刃物台へのアダプタ取付をサイドロック式ではなく、油圧拡張式を採用している為、高精度加工を実現(芯ズレ解消)
スタイルシェード本体 W1820
TOSTEM(LIXIL)¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷から16日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1820強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個17日以内出荷電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600





![床汚れ防止マット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21835092-250311-02.jpg)