耐熱性VE被覆フレキチューブ

耐熱性VE被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております
サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)
サイズ16以上はインターロック構造で製管されております
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)

対応
難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
全12種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545840KH-28 乱尺1巻(10m)126.433.4150【固定使用】150
¥12,200
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545910KH-42 乱尺1巻(10m)372574048.3250【固定使用】250
¥24,700
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545937KH-92 乱尺1巻(10m)3731688.9101.6900【固定使用】900
¥106,200
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546427KH-36 乱尺1巻(10m)379873542.2230【固定使用】230
¥19,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546445KH-12 乱尺1巻(10m)4608912.31865【固定使用】65
¥6,500
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
82546470KH-82 乱尺1巻(5m)37888.9350【固定使用】350
¥35,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546540KH-104 乱尺1巻(1m)4101.6114.31000【固定使用】1000
¥13,030
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546671KH-22 乱尺1巻(10m)4608520.826.7130【固定使用】130
¥9,000
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547276KH-10 乱尺1巻(10m)460261015.465【固定使用】65
¥6,000
¥3,798
¥4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82547407KH-16 乱尺1巻(10m)4602415.821.3100【固定使用】100
¥7,500
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547495KH-70 乱尺1巻(5m)372886373350【固定使用】350
¥28,750
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547599KH-54 乱尺1巻(10m)251.360.3280【固定使用】280
¥31,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする